カテゴリ

  • 切削工具(35)
  • 作業工具(25)
  • 物流用品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 機構部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 測定用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 安全用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 事務用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 安全標識(5)
  • 手袋(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • テープ(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • マスク(4)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(44)
  • メディアカバーマーケット(2,132)
  • SMC(2,009)
  • BIGM(丸山製作所)(1,356)
  • MAZDA(マツダ)(882)
  • YAMAZEN(山善)(509)
  • エスコ(478)
  • ニッサン(269)
  • IKO(日本トムソン)(204)
  • RS PRO(180)
  • スバル(167)
  • イマオコーポレーション(155)
  • YAMAHA(ヤマハ)(152)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(139)
  • CKD(138)
  • タンガロイ(127)
  • 三菱マテリアル(125)
  • 京セラ(122)
  • コガネイ(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-15」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング TRUSCO耐切創手袋15G ポリウレタンコーティングTRUSCO
949税込1,044
1双
翌々日出荷
15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業仕様耐切創レベル:3厚さ(mm)1グレー/ブルーサイズM規格EN388 2016:4343B機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)23中指長(cm)8材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)手のひらまわり(cm)18色(手首部)イエローゲージ数15耐切創性3/B
アクリル定規 メタルガイド付き TRUSCOアクリル定規 メタルガイド付きTRUSCO
109税込120
1本
当日出荷
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
ベルトスリング TRUSCOベルトスリングTRUSCO
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から5日以内出荷
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセットTRUSCO
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
材質スチールネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン G番(固定用)TRUSCO
949税込1,044
1個
翌日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
見やすい色の小判札 TRUSCO見やすい色の小判札TRUSCO
159税込175
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール厚さ(mm)2.5
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
3,598税込3,958
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から翌日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊りTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
スナップピン 三価クロメート 少量パック TRUSCOスナップピン 三価クロメート 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用) TRUSCO2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番390-5287空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)200カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.5霧化能力汎用取付口G1/4エアー取付口G1/4
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
249税込274
1袋
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ TRUSCO丸型ガラリTRUSCO
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCOマグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
ペイント用刷毛 豚毛金巻き TRUSCOペイント用刷毛 豚毛金巻きTRUSCO
369税込406
1本
当日出荷から翌日出荷
豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
用途油性塗料、接着剤の塗布用。形状全長(mm)205材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途油性塗料、接着剤の塗布用玉厚(mm)4
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
抗菌ステンレスシューズロッカー(ロングタイプ) TRUSCO抗菌ステンレスシューズロッカー(ロングタイプ)TRUSCO
889,800税込978,780
1台
5日以内出荷
銅イオンを含んだ抗菌ステンレスでできているため、食品加工工場、研究施設などの衛生面が重視される場所に最適です。 さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。 大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)330
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCOシーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)TRUSCO
759税込835
1パック(8巻)
当日出荷から翌日出荷
絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
台車ハンドル用ガイドパックン TRUSCO台車ハンドル用ガイドパックンTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
台車用のハンドルガイドです。 2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。
用途台車の安全対策としてトラスコ品番207-3073材質/仕上独立気泡ポリエチレンフォーム質量(g)15生地厚(mm)10アズワン品番64-8640-73内径(mm)24
トーションばね(ステンレス) 135°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 135°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) TRUSCO防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 180°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
フタ付ポリジョッキ 替ノズル TRUSCOフタ付ポリジョッキ 替ノズルTRUSCO(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。
用途TOJ-5F用替ノズルとして。危険物の類別非危険物
マグネットロール のりなし TRUSCOマグネットロール のりなしTRUSCO
56,980税込62,678
1巻
7日以内出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質/仕上マグネットシート幅(mm)520
セーフティゴーグル交換用ヘッドバンド TRUSCOセーフティゴーグル交換用ヘッドバンドTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
セーフティゴーグルの交換用ヘッドバンドです。
トラスコ品番161-0179適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84質量(g)15
アルミナるつぼ 蓋 TRUSCOアルミナるつぼ 蓋TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐食性に優れています。
材質/仕上アルミナ
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 全ねじTRUSCO
759税込835
1パック(22本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製SUS316)TRUSCO
849税込934
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。材質ステンレス(SUS316)
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ザグリ穴長円マグネット(サマリウムコバルト) TRUSCOザグリ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
Eーサート ロックインサート TRUSCOEーサート ロックインサートTRUSCO
669税込736
1パック(3個)
翌日出荷から9日以内出荷
標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
ロゼットワッシャー(ステンレス) TRUSCOロゼットワッシャー(ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷から翌日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
防災反射テープ(伸縮タイプ) TRUSCO防災反射テープ(伸縮タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
ドライバービット TRUSCOドライバービットTRUSCO
1,898税込2,088
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
軸径(Φmm)6.35先端サイズ[[+]]1×4.5硬さH両頭機能片頭
ホワイトボード用キットパス TRUSCOホワイトボード用キットパスTRUSCO
129税込142
1本
当日出荷から翌日出荷
回転くりだしで減りも分かりやすいです。ボードマーカーと違い揮発しないのでキャップの気遣い不要です。黒いカスが溜まらず、清潔に使用できます。キットパス専用クロスで消去してください。間違って口にしても安心で服についても洗いやすいです。固形タイプのホワイトボード用マーカーですので蒸発しません。揮発臭がありません。
用途ホワイトボードマーカーとしてご使用ください。長さ(mm)120質量(g)15芯径(mm)7太さ(mm)12
重曹たわしーと TRUSCO重曹たわしーとTRUSCO
359税込395
1袋(5枚)
当日出荷
水で湿らせてこするだけで、重曹とゴムの力で油汚れや水垢汚れをぐいぐい落とします。
用途油汚れや水垢汚れの清掃にグレートラスコ品番125-9178材質ポリエステル不織布(ゴムラテックス・重曹[炭酸水素ナトリウム]加工)厚さ(mm)5質量(g)15縦(mm)200横(mm)140繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら