カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • MAZDA(マツダ)(110)
  • ホンダ(79)
  • トヨタ(59)
  • エスコ(35)
  • SMC(34)
  • スズキ(34)
  • 福井クラフト(31)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • イマオコーポレーション(21)
  • omron(オムロン)(18)
  • ササガワ(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • ブリストワ(16)
  • コクヨ(15)
  • イシハシ精工(13)
  • ノーブランド(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g0081」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
999税込1,099
1袋(30個)
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(7件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ダスター刷毛356 TRUSCOダスター刷毛356TRUSCO(4件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。形状平型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色黒色
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(22本)
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
679税込747
1パック(6本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
六角穴付き止めねじ TRUSCO六角穴付き止めねじTRUSCO
819税込901
1パック(26本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
コットンキャップ TRUSCOコットンキャップTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ベーシックなスタイルとコットン素材で、心地よく着用できます。
用途作業全般、ガーデニング、屋外スポーツに。トラスコ品番194-8207材質/仕上コットン100%ブラックサイズフリー質量(g)81アズワン品番64-8473-09
真鍮ボールチェーン TRUSCO真鍮ボールチェーンTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
スタットボルト ネジ M14 TRUSCOスタットボルト ネジ M14TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ1 1075
Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCOTボルトホースクランプ オールステンレスTRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
パッチン錠2個入 TRUSCOパッチン錠2個入TRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(2個)
当日出荷
プロトラクター TRUSCOプロトラクターTRUSCO(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90竿長(mm)204竿厚さ(mm)1.2質量(g)81目量
楕円リンク ステンレス製 TRUSCO楕円リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1袋(1個)
当日出荷
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
超硬バー トンガリ型 TRUSCO超硬バー トンガリ型TRUSCO
8,898税込9,788
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状トンガリ
六角穴付ボルト三価白 TRUSCO六角穴付ボルト三価白TRUSCO
849税込934
1パック(22個)
当日出荷から9日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質ねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
六角穴付止めねじ(ステンレス・平先) TRUSCO六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)TRUSCO
999税込1,099
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304相当材)先端形状平先頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製 TRUSCOパッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製TRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番384-0026質量(g)81表面処理ブライト仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじTRUSCO
849税込934
1パック(52本)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分10.9規格JIS B1176規格品頭部形状六角種別全ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
精密バイス用パーツ めねじセット(VAタイプ用) TRUSCO精密バイス用パーツ めねじセット(VAタイプ用)TRUSCO
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適応精密バイス用パーツ
木柄貫通ドライバー TRUSCO木柄貫通ドライバーTRUSCO
529税込582
1本
当日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCOダイヤモンドカッター(乾式)TRUSCO
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
エアーガンミニタイプ TRUSCOエアーガンミニタイプTRUSCO
7,198税込7,918
1台
当日出荷
トラスコ品番227-5805全長(mm)71質量(g)81吸気管径(Φmm)13最小内径(Φmm)8空気消費量(m3/min)0.23排気口Φ10mm
吊バンド(タンバックル付・組式) TRUSCO吊バンド(タンバックル付・組式)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上仕様パイプを吊り、固定するバンドです付属品組式タンバックル種類吊バンド
ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)TRUSCO
5,198税込5,718
1セット(10枚)
当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
テーパーワッシャ  三価白 TRUSCOテーパーワッシャ 三価白TRUSCO
609税込670
1パック(3個)
当日出荷
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。 環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質種類テーパーワッシャー表面処理三価白
工具丁番付ホルダー ブラック ラチェット用 TRUSCO工具丁番付ホルダー ブラック ラチェット用TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。
材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキブラックトラスコ品番488-0609幅(mm)100高さ(mm)180質量(g)81奥行(mm)60ベルト通し幅(mm)約50
FTR65G用 固定ナット TRUSCOFTR65G用 固定ナットTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8045質量(g)81