カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(152)
  • スズキ(115)
  • nexperia(57)
  • DiodesZetex(42)
  • エスコ(37)
  • 福井クラフト(37)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • SMC(34)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
  • イマオコーポレーション(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • 水本機械製作所(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
  • ヤマニパッケージ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g074」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
六角穴付き止めねじ TRUSCO六角穴付き止めねじTRUSCO
819税込901
1パック(11本)
当日出荷から翌日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
樹脂製バックル TRUSCO樹脂製バックルTRUSCO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
引掛けスパナ TRUSCO引掛けスパナTRUSCO
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
番号付小判札縦×横(45×30mm) TRUSCO番号付小判札縦×横(45×30mm)TRUSCO
1,498税込1,648
1セット(25枚)
当日出荷
材質スチロール厚さ(mm)2.5質量(g)74縦(mm)45横(mm)30穴径(mm)3
プルスタッドボルト TRUSCOプルスタッドボルトTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)
フッ素樹脂ガラス粘着テープ TRUSCOフッ素樹脂ガラス粘着テープTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.13長さ(m)10
カバーガラス TRUSCOカバーガラスTRUSCO
1,098税込1,208
1セット(200枚)
当日出荷
材質ホワイトガラス
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(17件のレビュー)
849税込934
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCOTボルトホースクランプ オールステンレスTRUSCO(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
スタットボルト ネジ M10 TRUSCOスタットボルト ネジ M10TRUSCO
329税込362
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCOロッキングピンシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
SGP管用Uボルト TRUSCOSGP管用UボルトTRUSCO
279税込307
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。材質スチール(SWCH)セット内容3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
両長ニップル(ステンレス) TRUSCO両長ニップル(ステンレス)TRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角12.7TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼仕上クロムメッキ
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) TRUSCOJIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。 再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
フェライト磁石(角丸型) TRUSCOフェライト磁石(角丸型)TRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
ジョイント金具Lタイプ TRUSCOジョイント金具LタイプTRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状Lタイプ材質スチール表面処理黒塗装仕上げ穴数6
ネオジム磁石 角形 袋入 TRUSCOネオジム磁石 角形 袋入TRUSCO(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(10個)
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(磁石)ネオジム磁石
エホマクランプ 溝付パッド GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ 溝付パッド GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4774質量(g)74寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
エホマクランプ フラットパッド GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ フラットパッド GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4758質量(g)74寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
WARM裏起毛ゴムライナー TRUSCOWARM裏起毛ゴムライナーTRUSCO(3件のレビュー)
389税込428
1双
当日出荷
裏地に起毛を施し保温性に優れています。裏起毛で防寒性に優れています。外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
用途冬場や寒い場所での作業に。運搬・荷役作業に。一般作業。園芸・農作業に。厚さ(mm)2.5
ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり
溶接用かぶり面用外側プレート TRUSCO溶接用かぶり面用外側プレートTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5枚)
当日出荷
溶接用かぶり面用の外側プレートです。
タイプ外側用種類溶接用かぶり面
ハンドプレス(両面ハトメ用)専用ハトメコマ TRUSCOハンドプレス(両面ハトメ用)専用ハトメコマTRUSCO
6,698税込7,368
1パック
当日出荷
材質スチール質量(g)74適合工具THP-HP
コンパクトツールケース TRUSCOコンパクトツールケースTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。 超はっ水加工です。 カラビナ付(アルミ製)です。
材質ポリエステル幅(mm)95高さ(mm)145奥行(mm)40適合ベルト幅(mm)約60
コンパクトツールケース(携帯電話用) TRUSCOコンパクトツールケース(携帯電話用)TRUSCO(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル仕様超はっ水加工、ポケット1付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)80高さ(mm)115質量(g)74奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン
LEDヘッドライト TRUSCOLEDヘッドライトTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
電球の種類LED材質(本体)プラスチック質量(g)74電源単4形乾電池(3個)別売全光束(Lm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×50使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)125最大点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
ボルトフック ステンレス製 TRUSCOボルトフック ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)
プチカラビナ ステンレス製 TRUSCOプチカラビナ ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具。 一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCOギヤレンチ コンビタイプTRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり
ステンレス製ロータリーステー TRUSCOステンレス製ロータリーステーTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。 機器の筐体。穴径(mm)4.5穴数4材質ステンレス(SUS304)
プロ用白鉄骨用刷毛 TRUSCOプロ用白鉄骨用刷毛TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
塗料の含み、毛腰も良く塗り上がりが美しい。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊、馬混毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
空気流量調節ノズル TRUSCO空気流量調節ノズルTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ノズル接続径G1/8ノズル外径(Φmm)6