カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 手袋(6)
  • 電気材料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業服(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • SMC(1,144)
  • 長野計器(251)
  • エスコ(229)
  • MAZDA(マツダ)(144)
  • RS PRO(122)
  • 福井クラフト(103)
  • コガネイ(84)
  • イマオコーポレーション(79)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(79)
  • コノエ(75)
  • ハンマーキャスター(73)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(53)
  • ParkerTAIYO(48)
  • スズキ(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • ナカバヤシ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g075」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左官用ブラシ 黒毛75G TRUSCO左官用ブラシ 黒毛75GTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。
用途壁やセメントモルタルの表面調整。毛丈(mm)45全長(mm)180厚さ(mm)15質量(g)75トラスコ品番258-9613種類刷毛サイズ(号)1丁、3行材質(毛)混毛主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)30
アクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75 TRUSCOアクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75TRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
車輪ホイル部はスタイリッシュです。省音タイプです。
材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ固定
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネットなしTRUSCO(16件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
789税込868
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
トラックシート補修粘着テープ TRUSCOトラックシート補修粘着テープTRUSCO(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(3枚)
当日出荷
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1袋(50本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
ヤスリ柄 TRUSCOヤスリ柄TRUSCO(16件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
用途鉄工ヤスリの柄に
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400台座径(Φmm)37
安心クッション丸型 TRUSCO安心クッション丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(28本)
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(5個)ほか
当日出荷
フェニックスワゴン(エコノミータイプ) TRUSCOフェニックスワゴン(エコノミータイプ)TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCOコーナー金具 丸型 ステンレス製TRUSCO(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
389税込428
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
エムテックプラス TRUSCOエムテックプラスTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
新素材”パーミア生地”を採用しています。従来品よりも「強度2倍」「通気性4倍」の”使い易さと快適性”を追求した新世代グローブです。ナックル部分に衝撃を和らげるナックルプロテクションを採用しています。
用途機械工具・自動車メンテナンスなど。厚さ(mm)1.5
セーフティグラス用ケース TRUSCOセーフティグラス用ケースTRUSCO(5件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
メガネの保管、携帯に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×85×175質量(g)75材質/仕上ポリエステルトラスコ品番445-5886タイプメガネケース
ワンタッチペーパーホルダー TRUSCOワンタッチペーパーホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
ベストローラー重荷重用 TRUSCOベストローラー重荷重用TRUSCO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(36個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCOステンレス引き取手(おねじ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
ポリエステルパンツ TRUSCOポリエステルパンツTRUSCO
689税込758
1着
当日出荷
泥 風 汚れから体をガードします。 はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)
用途軽作業、 農作業、 一般作業用にネイビー混率(%)ポリエステル100
ジョイント金具24型PBクローム TRUSCOジョイント金具24型PBクロームTRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO片手ハンマー木柄楔付TRUSCO(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
金柄ブラシ TRUSCO金柄ブラシTRUSCO(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。全長(mm)270毛丈(mm)18植付(mm)65行数1
傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
デンデンボルト TRUSCOデンデンボルトTRUSCO(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ仕様六角ナット付き頭部形状デンデンボルト
レンジャー型手袋 牛本革製 TRUSCOレンジャー型手袋 牛本革製TRUSCO
1,898税込2,088
1双
当日出荷
着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。厚さ(mm)0.8
引張コイルばね(スチール) TRUSCO引張コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・5K)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
壁面固定金具(中量タイプ) TRUSCO壁面固定金具(中量タイプ)TRUSCO
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具材質スチール付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個シルバー