「g244」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上梨地仕上げ
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
1セット(10枚)
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKH) 全長(mm)140 溝長(mm)85 シャンク径(Φmm)13
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(2本)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M20 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1076
1本
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。
1パック(3枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(m)10 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度70±5 密度1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm)44 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグ1/4 コック無し
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1931
1本
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

位置調節付クランピングレバーです。
種類クランプレバー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません 寸法g(mm)W1/2 寸法h(mm)15 高さ(mm)32
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード