こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒シリコンカーバイド
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。
耐久性に優れた厚手タイプです。
肌触りが良く、スムーズな着脱を可能にする裏植毛付きです。
抗菌防臭加工を施しているため、イヤな匂いを抑制します。
手のひら側スベリ止め加工付きで、作業性に優れています。
用途工場内での軽作業清掃作業農作業、園芸洗濯
仕様裏毛(裏地)あり
材質(表)塩化ビニール樹脂
滑り止め効果あり
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMと粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。
シール材やパッキン材として。
バックアップ材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
表面材に鉄粉層を作り、マグネットの着磁力をアップしました。
種類脚付き・無地
色(表)白/(裹)エコロジークロス(ベージュ)
枠の色ホワイト
表示内容無地
材質(表面)スチール
組立時間2人20分
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
材質/仕上スチール
適合材コンクリート
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型L
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)5~65
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
有効長(mm)100
全長(mm)160
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
機能打撃・回転
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。
刃厚(mm)1
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。
金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。
金属・木材・石質の研磨。
寸法(mm)93×228
砥材C
適合材金属、木材、石質
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型U
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
表面磁束密度(T)-
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0505
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。
外径(Φmm)50
羽根の長さ(mm)12
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]
羽根枚数36
適合材一般金属
適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型S
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M8
材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
タイプ標準型(両針付)
材質(グリップ)プラスチック
材質(先端)超硬チップG2
ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。
菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色黒
種類グロメット
適合板厚(mm)0.8~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 1029
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ