カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(124)
  • MAZDA(マツダ)(99)
  • ホンダ(87)
  • ニッサン(82)
  • SMC(73)
  • エスコ(42)
  • スバル(34)
  • イマオコーポレーション(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • 日野自動車(17)
  • DUCATI(16)
  • スズキ(15)
  • 福井クラフト(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
  • 貝印(13)
  • コーコス信岡(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g91」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA) TRUSCOオフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)TRUSCO
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ TRUSCO六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジTRUSCO
799税込879
1パック(34本)
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
六角穴付き止めねじ TRUSCO六角穴付き止めねじTRUSCO
819税込901
1パック(8本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
屋内屋外温度計 TRUSCO屋内屋外温度計TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。トラスコ品番160-6375セット内容室外センサーコード:約3m幅(mm)73高さ(mm)84質量(g)91奥行(mm)16電源単4乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70測定対象冷蔵庫内等の温度管理センサーコード長(m)屋外:約3最小表示(℃)温度:0.1
手掛り棒付足場台 TRUSCO手掛り棒付足場台TRUSCO
61,980税込68,178
1台
当日出荷
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
天然ゴム厚手手袋 TRUSCO天然ゴム厚手手袋TRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。 特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
用途食品加工。 清掃・軽作業。グリーン全長(cm)35種別厚手仕様裏毛(裏地)なし材質天然ゴム厚さ(mm)約0.45規格食品衛生法適合品入数(双)1
マグネットパーテーション専用キャスターセット TRUSCOマグネットパーテーション専用キャスターセットTRUSCO
569税込626
1セット(2個)
当日出荷
ホワイトトラスコ品番114-4854材質フレーム:スチール質量(g)91タイプアジャスタータイプ
ポータブルバンドソー TRUSCOポータブルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(5本)
当日出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
両長ニップル(ステンレス) TRUSCO両長ニップル(ステンレス)TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状二眼型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
ナイロンディスクミニ ハード TRUSCOナイロンディスクミニ ハードTRUSCO
3,398税込3,738
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
外径(Φmm)58厚さ(mm)12材質ナイロン不織布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]
ラッピングフィルムシート TRUSCOラッピングフィルムシートTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10枚)
当日出荷
購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
アクリル角型ルーぺ TRUSCOアクリル角型ルーぺTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
非球面レンズ採用により隅まで歪みなく見る事ができます。
用途一般拡大検査用。本などの小さい文字などに。材質(レンズ)アクリル
ディスプレイネット用ヒンジ金具 TRUSCOディスプレイネット用ヒンジ金具TRUSCO
619税込681
1組
当日出荷
トラスコ品番440-8578質量(g)91
HKJL-180専用充電式ニッケル水素電池 TRUSCOHKJL-180専用充電式ニッケル水素電池TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長(mm)129トラスコ品番450-9757適合本体HKJL-180質量(g)91外径(Φmm)17
溶接用かぶり面用外側プレート TRUSCO溶接用かぶり面用外側プレートTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5枚)
当日出荷
溶接用かぶり面用の外側プレートです。
タイプ外側用種類溶接用かぶり面
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
プレートフック ステンレス製 TRUSCOプレートフック ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
フリーハンガーラック用フック TRUSCOフリーハンガーラック用フックTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
二眼型保護メガネ TRUSCO二眼型保護メガネTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。
形状二眼型機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止質量(g)31規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
鉄製キャビネットステー223 TRUSCO鉄製キャビネットステー223TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
用途家具等。 機器の筐体。全長(mm)223質量(g)91穴数2(ストッパー)、2(L座)厚さt(mm)3穴径(mm)3.3(L座)
足場台 TRUSCO足場台TRUSCO(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCOスクレーパー(扇型・直刃)TRUSCO(2件のレビュー)
769税込846
1丁
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)127全長(mm)240仕様貫通型刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付材質SUS430
ウレタンゴム(パイプ) TRUSCOウレタンゴム(パイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
ステンレス スイベルスナップ TRUSCOステンレス スイベルスナップTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(1個)
当日出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)
899税込989
1パック(70個)
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 TRUSCOステンレス製ナイロンリング入り蝶番TRUSCO
2,598税込2,858
1袋(4個)
当日出荷
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り
ヘルメット取付け金具 TRUSCOヘルメット取付け金具TRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(2個)
当日出荷
MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。
適合ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HWトラスコ品番231-6030質量(g)91
二眼型保護メガネ TRUSCO二眼型保護メガネTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レンズはシルバー塗装です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能UVカットトラスコ品番287-0941質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色シルバーレンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら