カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • SICK(36)
  • SMC(35)
  • SUS(エスユーエス)(27)
  • ParkerTAIYO(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • サンコー(三甲)(22)
  • SANSHIN(22)
  • オリバー(22)
  • エレコム(21)
  • スバル(18)
  • Panaracer(パナレーサー)(16)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(16)
  • ミドリ安全(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • GRUS(グルス)(14)
  • 小倉屋(13)
  • アイオ産業(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-s」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット取付式ロールシート TRUSCOマグネット取付式ロールシートTRUSCO
8,498税込9,348
1台
当日出荷
マグネット固定のため、設置が容易に行えます。マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。ウイルス飛散防止に役立ちます。シートはアルコールで拭くことができます。シートの引き出し長さを自由に調節できます。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。ウイルス飛散防止用スクリーンとして。トラスコ品番257-4707形状ビニールカーテンアズワン品番65-1985-16
ステン丸型フード付ガラリ TRUSCOステン丸型フード付ガラリTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。
用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプ丸型
マグネット取付式ロールシート TRUSCOマグネット取付式ロールシートTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
マグネット固定のため、設置が容易に行えます。 マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。トラスコ品番207-5884長さ(mm)1800幅(mm)920材質/仕上ケース:ABS樹脂、シート:ポリエステル質量(kg)1アズワン品番64-8609-11
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプTRUSCO
45,980税込50,578
1本
7日以内出荷
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・個縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)11.2(4本吊り)/8.96(2本垂直吊り)/7.64(2本吊り)スリング径(mm)22
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプTRUSCO
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプTRUSCO
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08ロープ径(Φmm)18スリング径(mm)18
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプTRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01ロープ径(Φmm)16スリング径(mm)16
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプTRUSCO
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)4.52、(2本・垂直吊り)3.63、(2本吊り)3.07ロープ径(Φmm)14スリング径(mm)14
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26スリング径(mm)12
1/3カットペーパー93X230 両面ネット TRUSCO1/3カットペーパー93X230 両面ネットTRUSCO
169税込186
1セット(5枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315
簡易包装組立検査用ウレタン手袋 TRUSCO簡易包装組立検査用ウレタン手袋TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10双)
当日出荷
環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。
用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。材質手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)約0.7ホワイト入数(双)10機能低発塵性コーティング手の平コートクラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイ材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金タイプA
両面ネットシート TRUSCO両面ネットシートTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。寸法(mm)230×280赤茶砥材アルミナ砥粒(A)基材ポリエステル