カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ADVANTEC(3)
- AMPHENOL(15)
- BIGM(丸山製作所)(144)
- KSフィルター(3)
- MH CONNECTORS(3)
- イマダ(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(11)
- サンコーテクノ(16)
- タンガロイ(3)
- テンパール工業(5)
- ハゼット(5)
- ハタヤリミテッド(5)
- ベッセル(24)
- ホンダ(19)
- 三菱電機(54)
- 三菱電機システムサービス(6)
- 修理(3)
- 新ダイワ(4)
- ブランドをもっと見る
「gt-30」の検索結果

ガラステープ(平織り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)全長(mm)30質量(g)101ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0最大引張荷重(kN)12.7ねじの呼びW3/8