292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力0.8MPa 材質(本体)ポリウレタン樹脂 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業/土木作業 焼入硬度HRC50~55 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番257-7007 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 奥行(mm)15 寸法L(mm)94 寸法D(mm)3 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)34 使用荷重(kN)0.049
1個
269 税込296
当日出荷

カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。 材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル 高さ(mm)0.38 タイプ標識 縦(mm)100 横(mm)35 取付け方法上部Φ4mm穴あき付
1枚
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 最大使用荷重(kg)80 生地 段数1
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けが容易 大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
用途衝撃緩和材 ゴム硬度60° 材質[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製六角ナット・スプリングワッシャー付きネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。 全長(mm)172 ダイヤ寸法(mm)29×10.5 質量(g)20.0 適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛丈(mm)35 材質毛:シリコンゴム、柄:ナイロン66 タイプ万能用
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)95 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)29 寸法B(mm)9 材質冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。 目の粗さ中目 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ トラスコ品番161-2257 セット内容容器の内蓋 質量(g)50 種類刷毛 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)PET100 主な用途塗装用、高粘度用 刷毛幅(mm)25 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
759 税込835
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質スチール 種類Sカン 表面処理粉体塗装 使用荷重(kN)0.15
1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理鏡面バフ研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(別売)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷


1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



プラスチック製で軽く扱いやすいです。
材質プラスチック ライトブルー 種類Sカン
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。 材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM 長さ(m)5
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。 仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし 厚さ(mm)1.5 曲げ半径(mm)R15以上 発熱密度(W/cm2)0.6 特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
149 税込164
翌日出荷

ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。 材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM 長さ(m)25
1巻
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

所有者の識別や、血液型の記載に便利です。 汚れにくいハーフラミ加工です。
用途ヘルメット用の会社名、氏名、血液型を記載するステッカーとして。 トラスコ品番206-4694 長さ(mm)100 幅(mm)30 質量(g)110 アズワン品番64-8432-03 幅×長さ(mm)30×100
1組(10枚)
539 税込593
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2035 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)100 寸法S(mm)32 寸法D(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
129 税込142
当日出荷

重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 朱赤 トラスコ品番299-6804 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料・油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,398 税込2,638
当日出荷

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。 トラスコ品番207-7225 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン 質量(kg)5.48 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)14 アズワン品番64-8754-26
1個
25,980 税込28,578
当日出荷