17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

二重リング5個付なので鍵の集中管理に便利です。 スナップタイプなので一つの鍵を簡単に外すことができます。
長さ(mm)80 幅(mm)65 材質/仕上スチール
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付用ねじ2組 トラスコ品番257-3356 適合機種フリーハンガーラック 材質スチール(クロムメッキ仕上げ) 高さ(mm)32 品名フリーバー 奥行(mm)14 間口(mm)890 最大積載量(kg)5(/本)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。 厚さ(mm)2 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)120 本体厚さ(mm)120
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハザードランナー用全機種共通ベルです。
用途TRUSCOハザードランナー全機種共通部品 トラスコ品番161-0488 質量(g)23 品名ベル サイズ(mm)Φ40×30 タイヤ幅(inch)20
1個
999 税込1,099
当日出荷

前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。ウエストの幅の調整が可能です。単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)
用途交通整理に。建築現場に。鉄道保線区作業に。防犯パトロールや警備用に。一般作業現場用に。 色(本体) LEDランプあり 材質本体:ポリエステル、反射材:PVC 質量(g)269 2018年トラスコ掲載ページ6 0478
1着
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。 材質ポリプロピレン(PP) 外径(mm)124 内径(mm)80
1袋(2個)
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付用ねじ2組 トラスコ品番501-4697 材質スチール(クロムメッキ仕上げ) 高さ(mm)32 タイプフリーバー 奥行(mm)14 間口(mm)890 最大積載量(kg)5/本
1本
2,198 税込2,418
9日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

THR-5503E-A専用の交換部品です。
用途TRUSCO THR-5503E-A専用 トラスコ品番596-8814 適合機種THR-5503E-A 品名バッテリー
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質/仕上バイメタル
1箱(3本)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。 材質/仕上ハンドル:スチール 材質(刃)特殊鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 材質コバルトハイスバイメタル
1セット(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)27 材質コバルトハイスバイメタル 山数6/10 2018年トラスコ掲載ページ5 0829
1セット(5本)
48,980 税込53,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。 材質ハンドル:スチール 材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
1丁
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)