差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。
タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
タイプタップ用
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)40
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
タイプ右ねじ
使用温度範囲(℃)-30~+150
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-50~+230
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。
材質ステンレス(SUS304)
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。
セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本
材質/仕上ステンレス
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理クロムコーティング
商品構成単品
こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理クロムコーティング
商品構成単品
棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
色ネオグレー
適合M2型 間口860mm用
トラスコ品番856-3273
材質スチール
質量(kg)0.93
2018年トラスコ掲載ページ8 0072
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。
メンテナンスコストが大幅に削減します。
スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ
材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
関連キーワード