7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています。接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています。100枚を2重包装しています。
用途強い溶剤の拭き取り作業などに。埃や紙粉が気になる部品などの拭き取り作業などに。 トラスコ品番125-9117 質量(kg)0.8 ホワイト シートサイズ(mm)304×304 吸水率(%)1秒 吸水性(mL/m2)300
1袋(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに 研究室・クリーンルームでの作業に ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに 機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に ホワイト 材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
1パック(15枚)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0505
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0504
1枚
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0502
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0503
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに 研究室・クリーンルームでの作業に ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに 機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に ホワイト トラスコ品番284-7086 材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン 質量(kg)0.4 サイズ(mm)320×300
1箱(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ipad