ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。
毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。
先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
長さ(mm)250
厚さ(mm)7
材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)45
縦(mm)250
横(mm)20
耐熱温度(℃)120
ブラシ幅(mm)90
線径(mm)Φ0.40
毛のかたさハード
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状6J型
全長×幅W(mm)230×18
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状J型
行数1行
全長×幅W(mm)250×20
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
ヘッド形状J型用
全長×幅W(mm)80×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
全長(mm)190
ヘッド形状J型
毛丈(mm)14
植付(mm)110
行数1
材質(ハンドル)焼付けスチール
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
2018年トラスコ掲載ページ5 1426
長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)7
色ブルー
毛丈(mm)20
横(mm)20
耐熱温度(℃)120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)Φ0.40
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
全長×幅W(mm)210×20
仕様ハンドル(チャンネル)ブラシの交換用ハンドル
適合チャンネルブラシフラットI型・J型
質量(g)40
ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。
全長(mm)225
ブラシ長(mm)75
毛丈(mm)14
トラスコ品番287-4121
材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)
質量(g)50
タイプ先曲りJ
線径(Φmm)0.3
材質(毛)静電除去ナイロン SC
毛幅(mm)4
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に
適合器具試験管
全長(mm)220
毛丈(mm)40
質量(g)6
毛幅(mm)50
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
全長(mm)470
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に
適合器具瓶
材質(毛)黒豚毛
色黒
材質(柄部)スチール
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)山羊毛
色白
材質(柄部)スチール
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具ピペット
全長(mm)500
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
材質(毛)山羊毛
全長(mm)470
毛丈(mm)20
トラスコ品番765-6076
色白
質量(g)40
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)60
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に
適合器具試験管
材質(毛)黒豚毛
全長(mm)220
毛丈(mm)40
トラスコ品番765-6611
色黒
質量(g)30
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)50
1セット(5本)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
関連キーワード