カテゴリ
- 物流用品(35)
- 清掃用品(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(568)
- Igus(イグス)(22)
- MAZDA(マツダ)(82)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SAMTEC(24)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(27)
- SMC(47)
- TAKIGEN(タキゲン)(25)
- コガネイ(59)
- スズキ(20)
- ツヨロン(藤井電工)(20)
- トヨタ(45)
- ノーブランド(23)
- ホンダ(393)
- ヨドノ(30)
- 三菱(88)
- 富士インパルス(61)
- 東和制電工業(TOWA)(26)
- ブランドをもっと見る
「k130」の検索結果

数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
エコペール 丸型(本体のみ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。トラスコ品番383-1272材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸型質量(kg)4.7色ブルー高さ(mm)690奥行(mm)580容量(L)137間口(mm)580フタの種類かぶせ式商品タイプ本体のみ適合フタRBK-130F
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
エコペール 丸型(フタのみ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。形状丸型環境対応省エネ・脱炭素
ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム特性静音車輪タイプ単輪
導電性ゴム車固定
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車固定
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(固定車)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状固定車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (固定式)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン固定車
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレス製ナイロンホイールゴム車自在
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
耐寒性ウレタン車(固定車)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
ナイロン車 ステンレス金具
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン材質(車輪)ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタン車
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
省音グレーキャスター
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質/仕上(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレー材質(車輪)ナイロンホイール、ゴムストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から15日以内出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
プレス製運搬車用固定キャスター
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番440-8616適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130許容荷重(N)980
ビードタイ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781袋(1000本)当日出荷札やタックの固定用に使用できます。用途タック、札の固定に。トラスコ品番384-2312材質ナイロン66長さ(mm)143幅(mm)1.8色ナチュラル質量(g)128規格UL規格品(94V-2)使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)35引張強度(N)49
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台当日出荷から33日以内出荷ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。用途ピッキング作業に適しています。組立時間2人30分
ドンキーカート 2段式片袖タイプ
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1台翌日出荷ピッキング作業に適しています。材質マット:塩化ビニールキャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)組立時間2人30分
プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ)
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。トラスコ品番818-7017車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定式簡易2段ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TR-130J(自在)、TR-130K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)均等荷重(kg)300/(上段)80、(下段)220荷台寸法(幅)(mm)615上段高さ(mm)705ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間(目安)1人20分特性省音、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)
TRUSCO¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。付属品400JKRS4トラスコ品番125-8861材質マット:塩化ビニールキャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)騒音値(dB)40以下均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。トラスコ品番698-2376材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール長さ(mm)1014幅(mm)646質量(kg)26.2高さ(mm)206材質(車輪)ゴム奥行(mm)1014キャスター【取替キャスター(固定)】HW-130K、【取替キャスター(自在)】HW-130J均等荷重(kg)400床面高さ(mm)206ハンドル高さ(mm)882ストッパーH-300Sキャスター径(Φmm)130材質(荷台)スチール
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム