カテゴリ

  • 物流用品(18)
  • 事務用品(11)
  • 保管用品(9)
  • 機構部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(202)
  • 東海キャスター(184)
  • RS PRO(125)
  • サカエ(91)
  • アズワン(75)
  • イトーキ(62)
  • メイキコウ(49)
  • FYH(日本ピローブロック)(46)
  • アイリスオーヤマ(41)
  • YAMAZEN(山善)(33)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(31)
  • シンコー(29)
  • シグマ光機(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • クボタ計装(26)
  • TOKIO(藤沢工業)(26)
  • A&D(23)
  • ホームテイスト(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-012」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
壁掛スチールホワイトボード 粉受付 TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 粉受付TRUSCO(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1枚
当日出荷
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応、ペントレー付付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
人工芝 TRUSCO人工芝TRUSCO(22件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。グリーン材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)幅(mm)910厚さ(mm)6
ビニール亀甲金網 TRUSCOビニール亀甲金網TRUSCO(9件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から3日以内出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO鉄製厚口蝶番(生地)TRUSCO(4件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
マスターBOX TRUSCOマスターBOXTRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
透明(引出し色)、ネオグレー(本体)高さ(mm)168材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg)12荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168有効内寸法・奥行(mm)209
鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)TRUSCO(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上
純綿軍手(10ゲージ) TRUSCO純綿軍手(10ゲージ)TRUSCO
16,980税込18,678
1箱(200双)
当日出荷から翌々日出荷
綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
用途園芸など土や泥を扱う作業に。自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。仕様目付600g、3本編性能10ケージ製品材質綿100%生成機能耐熱・吸汗全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23色(手首部)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・吸汗
壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 白暗線入りTRUSCO(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1枚
当日出荷
5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。
設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応、ペントレー付付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)白暗線種類壁掛け・無地枠の色シルバー繰り返し・詰め替え対応
マルチアングル TRUSCOマルチアングルTRUSCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル材質/仕上スチール仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t表面処理ユニクロメッキ仕上げ針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ドンキーカート 固定式 TRUSCOドンキーカート 固定式TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様組立式固定ハンドルタイプ材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ組立式、固定ハンドルタイプ材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分材質(荷台)スチール
スチール製厚口溶接蝶番 TRUSCOスチール製厚口溶接蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし TRUSCO手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なしTRUSCO
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
布マスカー(箱単位) TRUSCO布マスカー(箱単位)TRUSCO
21,980税込24,178
1箱(60巻)
当日出荷から9日以内出荷
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
用途建築外壁塗装用。長さ(m)25仕様手で切断可能材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mmTRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
グレー高さ(mm)1204棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1204
帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO帯電防止防炎フィルムシートTRUSCO(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1本
当日出荷
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン表面抵抗率(Ω)1011
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)表面処理シルバー塗装仕上
ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
幅(mm)32厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)6.3穴径(Φmm)3.2材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
人工芝(透水タイプ・内巻き) TRUSCO人工芝(透水タイプ・内巻き)TRUSCO
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から翌日出荷
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。 水が下に抜けるように細かな穴加工を施してあります。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。厚さ(mm)6グリーン材質(裏)合成ゴム(SBR)材質(表面)ポリプロピレン(PP)
カラーアーム棚受 TRUSCOカラーアーム棚受TRUSCO
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質スチール穴径(Φmm)5(ねじ)
F型ミーリングバイス TRUSCOF型ミーリングバイスTRUSCO
61,980税込68,178
1台
当日出荷から翌日出荷
各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
材質普通鋳鉄(FC250)
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 TRUSCOステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス蝶番KH-A型穴なし TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨厚さ(mm)1.5
ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCOファルコンワゴン ウレタン車輪TRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様組立式ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120
#2500防炎ブルーシート TRUSCO#2500防炎ブルーシートTRUSCO
43,980税込48,378
1枚
当日出荷から翌日出荷
ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。厚さ(mm)0.19ブルー番手#2500耐久性(年)1特性防炎仕様防炎表示者認定番号:AFE330085防炎性能試験番号C2150021
メッシュ回収袋100枚入 TRUSCOメッシュ回収袋100枚入TRUSCO
48,980税込53,878
1セット(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレンブルー
のぼり用注水式ベース TRUSCOのぼり用注水式ベースTRUSCO
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
注水式のぼり用の重しです。 ダイヤルを回して簡単に固定できます。 重ねて使用でき、2段重ねで使用すると安定感が更にアップします。
用途のぼり竿用スタンド(重し)トラスコ品番207-1958幅(mm)340材質/仕上ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン質量(kg)1高さ(mm)200奥行(mm)340縦(mm)200適合パイプ径(Φmm)19~25取付け方法ダイヤル式アズワン品番64-8617-75満水時質量(kg)約12
軽量棚用スチール両開扉 TRUSCO軽量棚用スチール両開扉TRUSCO
30,980税込34,078
1枚
当日出荷
左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。ネオグレー間口(mm)875
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌日出荷
棚段数(段)3組立時間1人30分
タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCOタイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
均等積載量(kg/段)300ネオグレー付属品専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール/粉体塗装タイプM3用
EPDMスポンジロール TRUSCOEPDMスポンジロールTRUSCO
89,980税込98,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)10幅(mm)1000材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度5密度0.11
両面パンチングミニ(卓上用) TRUSCO両面パンチングミニ(卓上用)TRUSCO
42,980税込47,278
1個
当日出荷
トラスコ品番501-5405幅(mm)900質量(kg)12高さ(mm)475奥行(mm)160
導電クリーンルームチェア TRUSCO導電クリーンルームチェアTRUSCO
74,980税込82,478
1脚
当日出荷から翌日出荷
材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタンブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
引出しユニット用枠K型・TM型 TRUSCO引出しユニット用枠K型・TM型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス” TRUSCO小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”TRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg/台)12
マルチアングル TRUSCOマルチアングルTRUSCO
44,980税込49,478
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル材質/仕上ステンレス仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
月行事スチールホワイトボード縦 TRUSCO月行事スチールホワイトボード縦TRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
印刷の文字入りで、毎月の予定や行事の管理に最適です。
罫線枠の色シルバー材質(フレーム)アルミ (芯材)硬質パッキン材(古紙配合率80%以上) (吊金具)アルミ(スライド式)付属品ラーフル1個 、マーカーペン(黒・赤各1本) 、カラーマグネット4個仕様マグネット対応種類壁掛け・罫線あり表示内容月行事材質(表面)スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製厚口溶接蝶番4個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番4個入TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(4個)
当日出荷から翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口