カテゴリ

  • 物流用品(31)
  • 保管用品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(3)
  • 安全保護具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • 高田ベッド製作所(950)
  • サカエ(115)
  • エスコ(82)
  • シンコー(54)
  • イトーキ(44)
  • RS PRO(44)
  • アズワン(30)
  • 河村電器産業(30)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(28)
  • ナイキ(27)
  • LION (ライオン事務器)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(20)
  • TOKIO(藤沢工業)(20)
  • ダイシン(18)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • スリーピース(16)
  • テラウチ(寺内製作所)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-024」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
マグネットツールホルダー(保護カバー付) TRUSCOマグネットツールホルダー(保護カバー付)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープTRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他JIS規格JIS G3525 規格適合品
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
安全ループ標準タイプ TRUSCO安全ループ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
防振材 ウレタンゲルテープ TRUSCO防振材 ウレタンゲルテープTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。 テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。 片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。材質ウレタンゲル長さ(mm)1000
鋼鉄製運搬車 TRUSCO鋼鉄製運搬車TRUSCO(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から15日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
人工芝 TRUSCO人工芝TRUSCO
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。グリーン長さ(m)20トラスコ品番408-9049厚さ(mm)6質量(kg)24.0短辺(mm)1820材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
人工芝(透水タイプ・内巻き) TRUSCO人工芝(透水タイプ・内巻き)TRUSCO
37,980税込41,778
1巻
当日出荷から翌日出荷
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。 水が下に抜けるように細かな穴加工を施してあります。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。厚さ(mm)6グリーン材質(裏)合成ゴム(SBR)材質(表面)ポリプロピレン(PP)
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ(mm)1207総耐荷重(kg)1500
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOマルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)90材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)24寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)462幅(mm)180高さ(mm)305締付力(kN)26トラスコ品番490-0511
ツールワゴンドルフィン 高さ調節式 TRUSCOツールワゴンドルフィン 高さ調節式TRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。
材質(キャスター)スチール
安全ループミニタイプ TRUSCO安全ループミニタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大長(mm)1300自然長(mm)320摘要ミニ質量(g)18ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24コード径(Φmm)1.7
区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)TRUSCO
45,980税込50,578特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
73,980税込81,378
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)300高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6456種別組立式質量(kg)24.0ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×305×1228
横型バンラックケースM型(奥行307) 3列4段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 3列4段タイプTRUSCO
74,980税込82,478
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4648質量(kg)24透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-2N 12個最大積載量(kg)160荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×609
横型バンラックケースM型(奥行307) 3列4段 透明引出 TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 3列4段 透明引出TRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番393-7429質量(kg)24透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-2N 12個最大積載量(kg)160荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×609
ネットパレットキャスター付 TRUSCOネットパレットキャスター付TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
BE型軽量作業台 TRUSCOBE型軽量作業台TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール
軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ)TRUSCO
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCOAE型作業台 リノリューム天板仕様TRUSCO
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑TRUSCO
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
BOR型軽量作業台 下棚2枚付 TRUSCOBOR型軽量作業台 下棚2枚付TRUSCO
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0242
軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
作業台補助テーブルワゴン 750×600×740 TRUSCO作業台補助テーブルワゴン 750×600×740TRUSCO
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2824種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)135キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
回転ボード両面ホーロー 白×白 TRUSCO回転ボード両面ホーロー 白×白TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ホーローホワイトボードを使用、書き味が滑らかです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個材質フレーム:アルミ芯材:硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(黒色塗装、キャスター付)(板面)白/白種類脚付き・無地枠の色ブロンズ表示内容無地材質(表面)ホーローホワイト組立時間2人20分繰り返し・詰め替え対応
鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
BOR型軽量作業台 TRUSCOBOR型軽量作業台TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。 リノリューム張り天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0241
中量500kg作業台ダップ天板900×600 TRUSCO中量500kg作業台ダップ天板900×600TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5402種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO上下調節機能付作業台(キャスター付)TRUSCO
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
SUS304 ダイヤルロック式薬品庫 TRUSCOSUS304 ダイヤルロック式薬品庫TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
SUS304製の小型の薬品庫です。ハンドル部がダイヤルロック式になっています。
用途研究施設、クリーンルームなど。仕様可変式棚板2枚付トラスコ品番856-3665セット内容可変式棚板×2材質ステンレス(SUS304)質量(kg)24摘要棚板2枚高さ(mm)750奥行(mm)500間口(mm)450均等積載量(kg/段)40有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)111×111×111(中棚厚み15mm除く)最大積載量(kg/台)1202018年トラスコ掲載ページ10 1202
軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)リノリューム天板 TRUSCO軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)リノリューム天板TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。作業に応じて、手軽に作業台を移動させることができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個、キャスター付材質キャスター金具:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0247
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など高さ(mm)164材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンタイプナイロンウレタン車均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
作業台補助テーブルワゴン 900×450×900 TRUSCO作業台補助テーブルワゴン 900×450×900TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2743種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)175キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
折りたたみ式オールステン台車 TRUSCO折りたたみ式オールステン台車TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。車輪径(Φmm)100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)特性導電、コンパクト2018年トラスコ掲載ページ8 1026材質(荷台)ステンレス(SUS304)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
オールステンレス台車(ナイロンウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(ナイロンウレタン車輪)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)830
オールステンレス台車(コーナーC付・ナイロンウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(コーナーC付・ナイロンウレタン車輪)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定)ハンドル高さ(mm)830
鋼鉄製運搬車(導電性)800X450mm グリーン TRUSCO鋼鉄製運搬車(導電性)800X450mm グリーンTRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7912車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-2-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチール/粉体塗装
小型鋼鉄製運搬車ストッパー付 TRUSCO小型鋼鉄製運搬車ストッパー付TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番308-1117車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)752材質(車輪・金具)鋳物均等耐荷重(kg)本体:300、ストッパー使用時:170材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-2-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装