カテゴリ

  • メカニカル部品(181)
  • 保管用品(78)
  • 物流用品(64)
  • 作業工具(52)
  • 清掃用品(17)
  • 建築金物(17)
  • 切削工具(17)
  • オフィス家具(13)
  • 安全保護具(13)
  • 機構部品(11)
  • 研磨材(10)
  • 測定用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 事務用品(9)
  • テープ(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 電気材料(7)
  • 防災用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(185)
  • Panasonic(パナソニック)(736)
  • PROST's(1,035)
  • RS PRO(166)
  • SMC(456)
  • YAMAZEN(山善)(160)
  • アイリスオーヤマ(305)
  • アズワン(250)
  • イトーキ(972)
  • エスケー化研(201)
  • エスコ(755)
  • サンワサプライ(165)
  • スバル(206)
  • ニッぺ(日本ペイント)(321)
  • ニツコー熔材工業(164)
  • ホンダ(564)
  • ロックペイント(172)
  • 山崎実業(433)
  • 神戸製鋼(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-1」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
598件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 綿腕カバー ジャージ付(1双入) TRUSCO

    綿腕カバー ジャージ付(1双入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1双
    当日出荷
    綿素材の腕カバーです。 手首部はジャージ仕上げで締め付け疲労を軽減させます。
    用途一般作業に。作業時の腕の保護や事故防止に。トラスコ品番784-7726材質綿100%色黒サイズフリー質量(g)36幅(cm)18長さ(cm)35寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)18×35×0.02
  • ステンレスクジリ TRUSCO

    ステンレスクジリ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    サビに強い18-8ステンレス製です。 穴あけに便利です。
    用途裁縫・工作などに材質針:ステンレス(SUS304)、柄:板屋楓
  • マスク用耳裏痛み軽減ひも TRUSCO

    マスク用耳裏痛み軽減ひも

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル幅(mm)8全長(mm)135質量(g)3
  • 指又補強 混紡軍手(10双入) TRUSCO

    指又補強 混紡軍手(10双入)

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1組(10双)
    当日出荷
    ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。 樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。
    用途一般作業に。 重作業に。 各種訓練に。トラスコ品番207-1972厚さ(mm)2入数(双)10機能耐久性色(手首部)黄アズワン品番64-8578-15
  • カウンターシンク用ガイド TRUSCO

    カウンターシンク用ガイド

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    ガイドのシャンク差込穴径をH7で仕上げていますので、作業時のブレを低減し、カウンターシンクが加工物に対し垂直にスライドするためバリ取り作業が効率よくきれいに行えます。底面にゴムを貼り付けており、作業時に加工物が傷つきにくくなっています。
    用途カウンターシンク用垂直保持ガイドとして。材質スチール(S50C)、表面処理:四三酸化鉄皮膜、ニトリルゴム(NBR)
  • 指又補強すべり止め手袋(10双入) TRUSCO

    指又補強すべり止め手袋(10双入)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(10双)
    当日出荷
    ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。 樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。 手のひらはドット加工で、通気性が良く、ムレにくいです。 すべり止め付でグリップ力に優れています。
    用途一般作業。 重作業。 各種訓練。トラスコ品番207-1973厚さ(mm)2質量(g)590タイプすべり止め付色(手首部)黄色アズワン品番64-8686-20
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • ナイロンロープ TRUSCO

    ナイロンロープ

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途屋外現場での使用
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ハンドソープ 新・洗手観音 TRUSCO

    ハンドソープ 新・洗手観音

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(17kg)
    当日出荷
    手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。 果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。 海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。 酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合 優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。
    用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他液性弱アルカリ性香りフローラルウッディ
  • ブルーシートα3000 TRUSCO

    ブルーシートα3000

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
  • 洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO

    洋灯吊金具(真鍮製)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(40本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • 綿ロープ TRUSCO

    綿ロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    当日出荷
    熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
  • ベルトポンチ TRUSCO

    ベルトポンチ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
  • 針金 TRUSCO

    針金

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
  • ブルーシート #2000 TRUSCO

    ブルーシート #2000

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • 重石(おもし) TRUSCO

    重石(おもし)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
    用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。色グレー規格食品衛生法適合
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(18本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • ステンレス工具箱 TRUSCO

    ステンレス工具箱

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
    仕様中皿付(取り外し可)色シルバー耐荷重(kg)20
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • ラインテープ 屋内用 TRUSCO
    イエロー
    ホワイト
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ラインテープ 屋内用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • 業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ) TRUSCO

    業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(30枚)
    当日出荷
    中身がよく見える透明タイプです。 厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。 部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
    用途部品などの保管、管理材質ポリエチレン(PE)容量(L)-
  • 鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ
  • 屋内外用段差解消スロープ TRUSCO

    屋内外用段差解消スロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
    材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO
    クリア
    ブルー
    グリーン
    レッド
    イエロー
    グレー

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO

    業務用ポリ袋(厚手タイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
    用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
  • マグネットサイドトレー TRUSCO

    マグネットサイドトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
    材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
  • ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCO

    ステンレス針金 小巻タイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • コバンザメマグネットフック TRUSCO

    コバンザメマグネットフック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-0627材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム幅(mm)45色ブラック高さ(mm)32質量(g)60奥行(mm)65フック2本最大積載量(kg/個)1吸着力(kg)8
  • 蓄圧式噴霧器 ハイパー TRUSCO

    蓄圧式噴霧器 ハイパー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
    用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。トラスコ品番415-1003幅(mm)180型式肩掛式質量(kg)1高さ(mm)360材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類蓄圧式奥行(mm)180タンク容量(L)4材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710ノズルニ頭口材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)対応溶液薬剤
  • 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO

    耐震・防振・防音Gマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5色透明
  • αマグネットホルダ台 TRUSCO

    αマグネットホルダ台

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
  • ツールバランサー TRUSCO

    ツールバランサー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
    用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
  • カラー針金グリーン線 TRUSCO

    カラー針金グリーン線

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷
    緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(40本)
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • ステンレス針金 TRUSCO

    ステンレス針金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
    用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1