無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)真鍮
内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。
水や油をはじく撥水加工を施しています。
手首部はタック仕上げになっているため、締め付けを和らげます。
用途一般作業に。農作業、園芸作業に。
色白
特性撥水
材質ナイロン
トラスコ品番784-7734
質量(g)25
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)17×35×0.009
1双
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
全長(mm)156
トラスコ品番365-4966
質量(g)160
刃形厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
刃の幅が狭いので小さな円も簡単に切れます。
梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。
両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。
指が滑りにくい、滑り止め付です。
トラスコ品番302-1335
全長(mm)190
質量(g)21
刃長(mm)75
刃幅(mm)11.6
材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂
材質(刃)ステンレス(SUS402)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用
仕様2層タイプ
厚さ(mm)4
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
トラスコ品番206-8506
全長(mm)186
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)240
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
アズワン品番64-8713-78
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。
受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途大型鋼製門扉・鋼製建具。
寸法H(mm)4.8
寸法d(mm)50
寸法a(mm)120
こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数1.5山
表面処理ノンコーティング
食付1.5P
加工ねじテーパーねじ
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
食付4.5P
加工ねじ平行ねじ
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
材質ステンレス(SUS304)
タイプ環なし
種類カラビナ
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
食付4.5P
加工ねじ平行ねじ
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
スタンダードなスプリングフックです。
種別スナップフック
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質ステンレス(SUS304)
タイプ環付
種類カラビナ
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。
通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。
指挟みによる事故の防止に役立ちます。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様六角ナット、ワッシャー付
材質ステンレス(SUS316)
種類ボルト・スクリュー
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
1袋入数(個)2
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
種別六角ナット、ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法T(mm)2
材質(カットアンカー)鉄
関連キーワード
1
2
次へ