カテゴリ

  • メカニカル部品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 機構部品(27)
  • 建築金物(19)
  • 保管用品(15)
  • 物流用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 研磨材(8)
  • 清掃用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(38)
  • SMC(4,853)
  • KITO(キトー)(1,639)
  • Igus(イグス)(443)
  • 大阪魂(292)
  • マキテック(181)
  • BIGM(丸山製作所)(174)
  • CKD(152)
  • 三木プーリ(124)
  • ホンダ(102)
  • MAZDA(マツダ)(83)
  • NAC(長堀工業)(81)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(80)
  • 東海キャスター(78)
  • TAKIGEN(タキゲン)(72)
  • 日研工作所(70)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • BIG DAISHOWA(56)
  • KTC(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-075」の検索結果

関連キーワード
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみコンテナ(75Lタイプ) TRUSCO折りたたみコンテナ(75Lタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし材質ポリプロピレン質量(kg)3.59最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)329外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ) TRUSCO折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)TRUSCO(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
折りたたみコンテナ75L用フタ TRUSCO折りたたみコンテナ75L用フタTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
開閉がスムーズにできるラッチ付です。 フタをした状態でも積み重ね可能です。 開閉がスムーズにできるラッチ付 フタをした状態でも積み重ね可能です。
トラスコ品番751-1566質量(g)734外寸法・幅(mm)648外寸法・高さ(mm)23外寸法・奥行(mm)438
ハンドパレットトラック(超低床式) TRUSCOハンドパレットトラック(超低床式)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷から31日以内出荷
フォーク最低高36mmの超薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。 超低床式です。
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)タイプ超低床式全高(mm)1110
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
ポリ容器 75L 蓋なし TRUSCOポリ容器 75L 蓋なしTRUSCO
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
トラスコ品番176-0165種別各種ダストボックス形状丸型寸法(mm)Φ500×565質量(kg)3摘要キャスター無
プロケース75L用フタ OD色 TRUSCOプロケース75L用フタ OD色TRUSCO
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
用途プロケース75L用のフタです。トラスコ品番392-6176質量(g)890外寸法・幅(mm)665外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)458
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)TRUSCO
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付 TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付TRUSCO
319,800税込351,780
1台
15日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mmTRUSCO
8,698税込9,568
1本
翌日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7071質量(kg)5寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mmTRUSCO
9,698税込10,668
1本
翌日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089質量(kg)5.6寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2651質量(kg)6.1寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2782質量(kg)6.9寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2774質量(kg)5.5寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2758質量(kg)4.2寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L3000mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7101質量(kg)8.3寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2766質量(kg)4.6寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2400mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7097質量(kg)6.7寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2669質量(kg)7.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2752材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mmTRUSCO
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2841材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-6077材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)57.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mmTRUSCO
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5470材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33.9ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mmTRUSCO
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-5518材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)39.9ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(27個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ターンバックル(フック&フック) TRUSCOターンバックル(フック&フック)TRUSCO(14件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2728材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)21.98ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2388質量(kg)6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2523質量(kg)5.4寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2370質量(kg)4.8寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L1800mmTRUSCO
7,698税込8,468
1台
8日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2353質量(kg)3.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2531質量(kg)6.7寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L1800mmTRUSCO
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2507質量(kg)4寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2000mmTRUSCO
8,898税込9,788
1台
8日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2361質量(kg)4寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12