20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
用途保管容器。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)21.4 寸法B(mm)10.4
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールは重ねての収納が可能です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。 材質シルバーアルマイト
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メタロセン配合により強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン 厚さ(mm)0.02 容量(L)45 寸法(横×縦)(mm)800×650
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深型のアルミ容器です。 同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。 材質/仕上シルバーアルマイト
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
用途配線の結束・保護用。 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つまみ付きで持ちやすい形状です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。 材質/仕上シルバーアルマイト
1個
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体:スチール、引き出し:PS樹脂 セット内容各引き出しに見出しカード各2枚付
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。 材質/仕上アルミナ 質量(kg)1
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。 感度(mm/m)0.02
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
用途定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。 材質ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)15
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
1箱
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様深型引出し:B4-10 付属品各引出しに見出しカード各2枚付 高さ(mm)700 種類深型 奥行(mm)400 段数8段 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×364×72
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動が頻繁な時にはベース付タイプを使用していただくと、フォークリフトでの移動が可能となります。(専用ベースSHC-B)。工場内重量、長尺ツールの保管に最適。移動ベースは取りはずしが可能です。
1台
329,800 税込362,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。 互いに積み重ねが可能です。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード