カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(273)
  • SMC(210)
  • ホンダ(168)
  • オカムラ(岡村製作所)(47)
  • RS PRO(29)
  • MAD MAX(マッドマックス)(21)
  • シヤチハタ(19)
  • エスコ(15)
  • アズワン(14)
  • イスカル(14)
  • 廣杉計器(11)
  • Igus(イグス)(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 東芝テリー(10)
  • アネスト岩田(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • マリンテック(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-cf」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンホルダーセット TRUSCOチェーンホルダーセットTRUSCO
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。 転倒防止用チェーンの固定。トラスコ品番208-1048セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本寸法T(mm)2アズワン品番64-8715-56
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
31,980税込35,178
1缶(18L)
翌日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適しています。
用途複合加工機・MC加工全般トラスコ品番206-8643質量(kg)17.5乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH8.7(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-44危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
29,980税込32,978
1缶(18L)
翌々日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
18,980税込20,878
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6044質量(kg)16乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.2(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍アズワン品番64-8607-42危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
25,980税込28,578
1缶(18L)
9日以内出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
用途銅・銅合金の切削加工全般に。トラスコ品番215-6043質量(kg)17乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.8(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級アズワン品番64-8607-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
17,980税込19,778
1缶(18L)
3日以内出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
用途一般的な切削加工トラスコ品番215-6040質量(kg)16.7乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.0(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級アズワン品番64-8607-47危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCOメタルカットフォレスト ソリュブル型TRUSCO
25,980税込28,578
1缶(18L)
翌々日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。トラスコ品番215-6041質量(kg)20.6半透明容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.5(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-46危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCOメタルカットフォレスト ソリュブル型TRUSCO
24,980税込27,478
1缶(18L)
翌々日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工トラスコ品番206-8644質量(kg)20.3半透明容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.3(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-45危険物の類別非危険物
マグネットキャッチ(フレキシブル) TRUSCOマグネットキャッチ(フレキシブル)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
予約販売
細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。トラスコ品番856-6667材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS質量(g)1302018年トラスコ掲載ページ1 1197
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら