ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
材質ナイロン繊維
穴径(Φmm)M10(P1.5)
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
羽根幅(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。
用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
厚さ(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ストレートグラインダー
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。
一般金属用。
弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。
研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
曲面にピッタリフィット。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)80
穴径(Φmm)M10(P1.5)
羽根幅(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)10
仕様直接ねじ込み式
穴径(Φmm)M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。
仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプ
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
ねじ径(mm)10
羽根の長さ(mm)15
ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)15
仕様直接ねじ込み式
材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス・アルミ・木工
6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。
トラスコ品番395-0662
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
質量(g)44
ねじピッチ1.5
ねじ径M10
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M10
仕様1A
ねじピッチ1.5
ねじの呼びM10
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。
Eーサート専用のスパイラルタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。
精度1b級
ねじの種類M
突き出しセンタ有無-
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色赤
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-6549
質量(kg)37.7
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)903
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)903
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-6484
質量(kg)31.8
色グレー
高さ(mm)2106
材質(本体)スチール
奥行(mm)304
間口(mm)903
段数6
耐荷重(kg/段)150
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)903×304×2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)304
外寸法・間口(mm)903
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-4121
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×604×2106
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)604
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)1760
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-6743
質量(kg)46.4
高さ(mm)2106
奥行(mm)454
間口(mm)1503
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)1503
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-1725
質量(kg)51.5
高さ(mm)2106
材質(本体)スチール
奥行(mm)604
間口(mm)1203
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1203
棚板内寸・間口(mm)1116
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-4008
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)604
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)1160
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-3982
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×454×2106
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)1160
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ご要望の多いM1.5-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番552-5156
セット内容M1.5-6665NG1台、M1.5-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ5連結
奥行(mm)604
間口(mm)8800
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
外寸法・高さ(mm)1806
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×604×1806
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)8800
棚板内寸・間口(mm)1716
1組
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)1203
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1203
棚板内寸・間口(mm)1116
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-6760
質量(kg)52.5
高さ(mm)2106
材質(本体)スチール
奥行(mm)454
間口(mm)1503
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)1503
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質ステンレス(SUS304)
付属品ナット2個
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプメス・メス
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質スチール(SWCH)
付属品ナット2個
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-4016
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×604×2106
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)604
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)860
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-6522
質量(kg)37.2
高さ(mm)2106
材質(本体)スチール
奥行(mm)454
間口(mm)903
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)903
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-3974
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×454×2106
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)860
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-3958
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×454×2106
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)860
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-3931
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×304×2106
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)304
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)860
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番505-9003
質量(kg)59.1
高さ(mm)2106
奥行(mm)454
間口(mm)1803
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)1803
棚板内寸・間口(mm)1716
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番505-8988
質量(kg)52.1
色グレー
高さ(mm)2106
奥行(mm)454
間口(mm)1803
段数5
耐荷重(kg/段)150
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1803×454×2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)1803
棚板内寸・間口(mm)1716
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-4105
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×454×2106
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)1760
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番505-8961
質量(kg)55.1
色グレー
高さ(mm)2106
材質(本体)スチール
奥行(mm)304
間口(mm)1803
段数6
耐荷重(kg/段)150
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1803×304×2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)304
外寸法・間口(mm)1803
棚板内寸・間口(mm)1716
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-4041
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×304×2106
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)304
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)1760
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-6808
質量(kg)65.9
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)1503
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1503
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-4113
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1503×604×2106
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)604
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)1503
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ