36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別全ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0391
1セット(6本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 強度区分A2-70
1パック(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 種別全ねじ 頭部形状六角 強度区分4.8 2018年トラスコ掲載ページ2 0388
1セット(30本)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 強度区分A2-70相当
1パック(46本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。 種別全ねじ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別全ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(34本)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。 材質構造用合金鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜) 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 タイプ全ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(15個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 規格JIS B1176規格品 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 頭部形状六角 強度区分10.9
1パック(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH) 強度区分4.8 頭部形状六角 種別半ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(21本)ほか
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格JIS B1176規格品 寸法d(mm)M12 強度区分A2-70相当
1パック(3本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
規格JIS B1176規格品 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 強度区分10.9
1パック(26本)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法d(mm)M12 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別半ねじ 表面処理三価クロメート仕上げ(白)
1パック(4本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角 強度区分12.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0395
1セット(60本)ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4 強度区分14.9 仕様ISO5855-1:MJねじ 規格JIS B1176規格品(首下Rを除く) 穴の形状六角穴
1パック(6本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール 表面処理3価ユニクロ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ 材質軟鋼線材(SWCH) タイプ全ねじ 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 頭部形状六角 JIS規格JIS B1180 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(30個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-30~150
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。 許容荷重(kg)500 推奨ねじ(アンカーサイズ)M12 台座径(Φmm)75
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 仕様ISO14001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
材質/仕上KNDS4 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(2本)ほか
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) 台座径(Φmm)60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR) 首振角度(°)20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304) ねじ寸法(mm)M12×1.75 許容荷重(N)13720 台座径(Φmm)60
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)