1,400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3608 高さ(mm)20 質量(g)62 二面幅(mm)24 適合ボルト径M16 フランジ径D(Φmm)33 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
449 税込494
当日出荷

ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に 材質L.D.ポリエチレン(PE)
1セット(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先(+)2×4.5 先端サイズNo.2 硬さH 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。 ねじの呼びM16 外径(mm)21.5 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)22.0 トラスコ品番329-0034 質量(g)243.2 表面処理3価ホワイト 最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
679 税込747
当日出荷

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色 材質SWOSC-V相当 種類中荷重
1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状角型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状丸型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TRUSCOEMCケーブルグランド
エコ商品
EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 規格1種 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(13個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白) 仕様ナット1種 規格JIS規格品 ねじ山種類メートル並目
1パック(103個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質/仕上真鍮/ニッケル 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(160個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途ワークの固定に。 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
1組(2個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2115 材質(本体)スチール グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます。
用途作業台などに使用できます。 付属品スパナ1本(サイズ30mm) トラスコ品番538-6384 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型 材質スチール、車輪:ゴム、(車輪)ゴム車 車輪径(Φmm)100 取付高(mm)134 軸長(mm)25 ねじ径(mm)M16×P2
1セット(4個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷


深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2107 材質(本体)スチール グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2093 材質(本体)スチール グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番301-5777 種別組立式 ダークグレー 引出し数1列1段 F-1 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番301-5785 種別組立式 ダークグレー 引出し数1列1段 F-1 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番301-5769 種別組立式 ダークグレー 引出し数1列1段 F-1 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(6個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材) 頭部形状超低頭 2018年トラスコ掲載ページ2 0405
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)