「m3x5」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3794
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)1861
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-63
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×481×1811
有効間口(mm)1740
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)1861
棚板内寸・間口(mm)1740
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3795
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)1800
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-88
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×481×1811
有効間口(mm)1740
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)1800
棚板内寸・間口(mm)1740
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
色黒
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3810
高さ(mm)1811
奥行(mm)581
間口(mm)1861
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-95
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811
有効間口(mm)1740
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)1861
棚板内寸・間口(mm)1740
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
長さ(m)5
材質シリコーンゴムスポンジ
色赤(ベンガラ)
硬度20±5°
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3811
高さ(mm)1811
奥行(mm)581
間口(mm)1800
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-96
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×581×1811
有効間口(mm)1740
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)1800
棚板内寸・間口(mm)1740
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。
付属品スリーブ(アルミ)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。
ねじの種類M
材質/仕上SKH
精度1b
関連キーワード