カテゴリ

  • 切削工具(9)
    • スパイラルタップ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 照明(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • イシハシ精工(31)
  • エスコ(130)
  • ライト(8)
  • 大西工業(4)
  • SUS(エスユーエス)(35)
  • RS PRO(29)
  • KHK(小原歯車工業)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • エレコム(11)
  • カトウ工機(9)
  • 椿本チエイン(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • 明工社(7)
  • ALPINE(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • データシステム(6)
材質
  • ハイス(2)
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5タップ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ・ドリルセット TRUSCOハンドタップ・ドリルセットTRUSCO
19,440税込21,384
1セット(21本)
当日出荷
一般鋼向けのハンドタップと下穴ドリルのセットです。
トラスコ品番689-6740セット内容ハンドタップ(中・上):M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各1本 、下穴【ドリル】2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3 各1本、タップレンチ 1丁入数(本)21
スパイラルライト(屋内型) TRUSCOスパイラルライト(屋内型)TRUSCO
1,898税込2,088
1台
当日出荷
スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。 熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W)32仕様蛍光灯型、手元スイッチ付付属品延長コード:5mトラスコ品番497-2295質量(g)595電源(V)110口金E-26コード長さ(m)0.3明るさ(Lm)1800電球の種類スパイラル球
3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO3/8 9.5mm差込 タップホルダーTRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]
鉄製タップハンドル TRUSCO鉄製タップハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
SUS304パンチング天板付キャリー TRUSCOSUS304パンチング天板付キャリーTRUSCO
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)900奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8681質量(kg)19材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
SUS304パンチング折畳式天板付キャリー TRUSCOSUS304パンチング折畳式天板付キャリーTRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)1200奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8690質量(kg)16材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1200×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
T型ラチェットタップホルダー TRUSCOT型ラチェットタップホルダーTRUSCO(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。タイプタップ用
T型タップホルダー TRUSCOT型タップホルダーTRUSCO(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
用途タップのねじ切り作業用。タイプタップ用
ドリルケース TRUSCOドリルケースTRUSCO(19件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
スパイラルタップ・ドリルセット TRUSCOスパイラルタップ・ドリルセットTRUSCO
30,000税込33,000
1セット(21本)
当日出荷
一般鋼向けのステンレスタップとコバルト下穴ドリルのセットです。
トラスコ品番689-6745セット内容スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各2本 、下穴ドリル:2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm 各1本、タップレンチ(品番:TH-10)1丁入数(本)21
ステンレス鋼用スパイラルタップセット TRUSCOステンレス鋼用スパイラルタップセットTRUSCO
25,553税込28,108
1セット(14本)
翌々日出荷
ステンレス鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。トラスコ品番699-5251セット内容ステンレス鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップセット TRUSCOスパイラルタップセットTRUSCO
23,483税込25,831
1セット(14本)
翌々日出荷
一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番699-5253セット内容一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級