カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(290)
    • 小ねじ(31)
    • 六角穴付ボルト(26)
    • 六角ボルト(18)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
  • 機構部品(55)
  • 保管用品(48)
  • 物流用品(40)
  • 作業工具(32)
  • 切削工具(26)
  • 測定用品(19)
  • 建築金物(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(78)
  • 大阪魂(7,549)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(56)
  • Modes(75)
  • 廣杉計器(352)
  • エスコ(1,330)
  • 日産ネジ(164)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(767)
  • 八幡ねじ(209)
  • ノーブランド(55)
  • SMC(8,390)
  • RS PRO(828)
  • イマオコーポレーション(350)
  • AMPHENOL(285)
  • BIGM(丸山製作所)(271)
  • 三木プーリ(259)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(231)
  • アサ電子工業(220)
  • KHK(小原歯車工業)(213)
長さ(mm)
  • 6(34)
  • 8(17)
  • 10(49)
  • 12(49)
  • 14(4)
  • 15(43)
  • 16(31)
  • 18(5)
  • 20(61)
  • 25(56)
  • 30(50)
  • 35(31)
  • 40(38)
  • 45(18)
  • 50(30)
  • 55(7)
  • 60(18)
  • 65(8)
  • 70(8)
  • 75(7)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • M2(4)
  • M2.6(3)
  • M3(37)
  • M4(25)
  • M5(4)
  • M6(309)
  • M7(1)
  • M8(2)
  • M9(1)
  • M10(5)
  • その他(12)
頭部形状
頭部形状
なべ(18)
頭部形状
トラス(6)
頭部形状
ボタン(5)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角(14)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(14)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(13)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(90)
  • A2(11)
  • SUS303(2)
  • SUS304(36)
  • SUSXM7(15)
  • チタン(6)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 樹脂すべて(18)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • 鉄すべて(152)
  • SCM435(17)
  • SS400(4)
  • SWCH(21)
  • SWCH18A(3)
  • SWRH(4)
  • SWRM(6)
  • 炭素鋼(7)
  • 黄銅(真鍮)(7)
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン六角穴(2)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(3)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(28)
取付穴形状
十字穴(26)
ツーホール・トライウイング・ピン5ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(33)
  • 3価ホワイト(5)
  • ニッケル(1)
  • ブラック(1)
  • ユニクロ(17)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地(1)
  • 黒染め(12)
  • 黒色酸化皮膜(6)
3価クロメート・3価ホワイト・ニッケル・ブラック・ユニクロ・無電解ニッケル・生地・黒染め・黒色酸化皮膜
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(17)
  • 0.7(36山)(16)
  • 0.8(5)
  • 1(121)
  • 1.25(1)
  • 1.5(5)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • その他(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 ねじ」の検索結果

545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO
3,563税込3,919
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO
2,708税込2,979
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mmTRUSCO
55,980税込61,578
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)6本トラスコ品番538-8188材質スチールネオグレー高さ(mm)2100奥行(mm)682間口(mm)1820段数5段アーム長さ(mm)432本体形状連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mmTRUSCO
47,980税込52,778
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)6本トラスコ品番538-6697材質スチールネオグレー高さ(mm)1800奥行(mm)582間口(mm)1220段数5段アーム長さ(mm)332本体形状連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mmTRUSCO
33,980税込37,378
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)6本材質スチールネオグレー高さ(mm)2100段数4段本体形状連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mmTRUSCO
29,980税込32,978
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。材質スチールネオグレー高さ(mm)1800グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
グリップノブ めねじタイプ TRUSCOグリップノブ めねじタイプTRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブロング めねじタイプ TRUSCOグリップノブロング めねじタイプTRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
919税込1,011
1パック(55本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯TRUSCO
699税込769
1パック(160個)
当日出荷
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(110個)
当日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・チタン) TRUSCO六角ナット(1種・チタン)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(7個)
当日出荷
チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台”AE型”(帯電防止マット張り) 座り作業用(高さ742mm) TRUSCO軽量作業台”AE型”(帯電防止マット張り) 座り作業用(高さ742mm)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[M2]])。脚部はホワイト色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です。トラスコ品番243-4911材質本体:スチール、マット:表 合成ゴム、裏 天然ゴム、天板:ポリ化粧高さ(mm)742奥行(mm)450間口(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)ポリ化粧ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0色(脚部)グリーン
角ワッシャー 大形 TRUSCO角ワッシャー 大形TRUSCO
3,298税込3,628
1パック(150本)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番394-8774材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)2.3タイプユニクロメッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20
平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
8,698税込9,568
1缶(1100個)
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
8,298税込9,128
1缶(1100個)
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、容器材質:ダンボール厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入り TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,198税込1,318
1缶(560個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,298税込3,628
1缶(130個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(1100個)
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,500税込3,850
1缶(1100個)
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ、容器材質:ダンボール
四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入り TRUSCO四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,198税込1,318
1缶(240個)ほか
5日以内出荷
四角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。ヘキサゴンパック入りです。
用途座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様パイロット無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,298税込2,528
1缶(540個)
5日以内出荷
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,598税込7,258
1缶(540個)
翌々日出荷から9日以内出荷
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(370個)
6日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-6198材質三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)1呼び径M6×1.00寸法d(mm)M6×1.00寸法S(mm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法k(mm)5寸法m(mm)5ナット1種呼び径dM6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)10
六角溶接ナット(パイロット付) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角溶接ナット(パイロット付) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(180個)
5日以内出荷
六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様パイロット有り材質スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角溶接ナット(パイロット付) 三価クロメート仕上げ ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角溶接ナット(パイロット付) 三価クロメート仕上げ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(180個)
5日以内出荷
六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様パイロット有り材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白) TRUSCOスプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(650個)
当日出荷から翌々日出荷
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー ステンレス TRUSCOスプリングワッシャー ステンレスTRUSCO
999税込1,099
1パック(480個)
当日出荷
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒) TRUSCOスプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒)TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(650個)
当日出荷から翌々日出荷
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) ステンレス TRUSCO平ワッシャー(ISO) ステンレスTRUSCO
4,698税込5,168
1パック(750個)
当日出荷から翌々日出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) TRUSCO平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(750個)
当日出荷から9日以内出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール外径(Φmm)12.5
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白)TRUSCO
1,698税込1,868
1パック(1100個)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)TRUSCO
1,498税込1,648
1パック(560個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒)TRUSCO
2,398税込2,638
1パック(1100個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) ステンレス TRUSCO平ワッシャー(JIS) ステンレスTRUSCO
1,798税込1,978
1パック(810個)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート) TRUSCO平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート)TRUSCO
1,798税込1,978
1パック(750個)
当日出荷から翌々日出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(1100個)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:クロメート仕上げ、容器材質:ダンボール
蝶ナット(ステンレス) TRUSCO蝶ナット(ステンレス)TRUSCO
7,098税込7,808
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
手で締め付けることのできるナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(2種・スチール) TRUSCO六角ナット(2種・スチール)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(400個)
当日出荷から9日以内出荷
両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット2種材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら