JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。
コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。
最大口開き(mm)28.6
全長(mm)207
トラスコ品番488-9720
材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼
質量(g)267
ラチェット機構あり
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。
ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂
ラチェット機構あり
薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。
用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
硬度HRC40~50
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
最大口開き(mm)35
全長(mm)260
トラスコ品番115-4084
材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂
質量(g)450
先端厚さ(mm)9.7
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。
2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。
手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
硬度HRC40~50
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ グリップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
エラストマー樹脂グリップなので手にフィットし、滑りにくくなっています。
軽量で、ワイドタイプです。
目盛付です。
三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。
トラスコ品番160-6649
全長(mm)160
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼
質量(g)150
最大口開き(mm)28
先端厚さ(mm)5.2
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900
こんなお得な商品も!
モンキースパナ クイック式
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。
特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。
用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。
最大口開き(mm)32
全長(mm)200
トラスコ品番818-3233
材質(下あご)クロムバナジウム鋼
材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)240
適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10
1丁
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。
ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。
非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。
通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。
目盛付です。
トラスコ品番207-1964
全長(mm)200
材質/仕上Ti-6AL-4Vチタン合金
質量(g)180
最大口開き(mm)38
アズワン品番64-8748-36
1丁
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
シノ付の頑強なモンキーレンチです。先端シノ付ですので、番線の結束やねじり作業が可能です。
ヘッド部で簡単な釘打ち作業も可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。
最大口開き(mm)44
全長(mm)400
トラスコ品番798-5185
質量(kg)1
材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用モンキーヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
関連キーワード