25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に 仕様手で切断可能 材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)200 厚さ(mm)0.01 質量(g)194 長さ(m)20 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)2.94 引張強度(N/10mm)2.1
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。 ホワイト 材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材瞬間)140 材質(表)ポリエステル(PUラミネート 瞬間耐熱温度(℃)140 2018年トラスコ掲載ページ6 0844
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。 ホワイト 材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材瞬間)140 材質(表)ポリエステル(PUラミネート 瞬間耐熱温度(℃)140 2018年トラスコ掲載ページ6 0844
1双
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。 材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2) 精度(mm)0.005
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。 仕様焼入研磨品 材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。 材質低炭素鋼(SS41)
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13 精度(mm)0.05 外径(mm)50.5 付属品フックスパナ 仕様フックスパナ付 振れ精度(mm)5/100以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。 仕様焼入研磨品
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
仕様焼入研磨品
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。 材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05 ツカミ能力(mm)3~16 外径(mm)56
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 仕上処理焼き入れ研磨品
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途センター振れを防止。 仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品 材質機械構造用炭素鋼(S45C)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 適合チューブ外径(Φmm)12×10 材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。 寸法A(mm)32 ねじの種類R
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上ステンレス(SUS316) ねじの種類R 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)