カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(442)
  • ホンダ(284)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(57)
  • ダイヤトレンド(56)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(52)
  • SHIMANO(シマノ)(40)
  • 三菱ふそう(34)
  • 大洋ツール(31)
  • SMC(28)
  • PROST's(27)
  • エスコ(22)
  • スズキ(22)
  • イスカル(21)
  • 日研工作所(21)
  • EIKO(栄工舎)(21)
  • 田倉工具(20)
  • 岡崎精工(17)
  • アサ電子工業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt4」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
安全標示フィルム付き粘着テープ TRUSCO安全標示フィルム付き粘着テープTRUSCO
999税込1,099
1巻
当日出荷
フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に仕様手で切断可能材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.01質量(g)194長さ(m)20主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)2.1
低発塵耐熱手袋 ロング TRUSCO低発塵耐熱手袋 ロングTRUSCO
4,798税込5,278
1双
当日出荷
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。ホワイト材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
低発塵耐熱手袋 TRUSCO低発塵耐熱手袋TRUSCO
4,198税込4,618
1双
当日出荷
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。ホワイト材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
メッシュ棚板(ステー付) ネオグレー TRUSCOメッシュ棚板(ステー付) ネオグレーTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
奥行(mm)260網目50×50mm
回転センター TRUSCO回転センターTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)精度(mm)0.005
チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCOチャックアーバー 焼入研磨品TRUSCO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ドリルドリフト TRUSCOドリルドリフトTRUSCO(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。材質低炭素鋼(SS41)
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCOキーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)TRUSCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
ドリルスリーブ TRUSCOドリルスリーブTRUSCO
7,398税込8,138
1本
当日出荷
用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
48,980税込53,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
ドリルソケット TRUSCOドリルソケットTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷
モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
仕様焼入研磨品
レースセンター(全鋼無垢) TRUSCOレースセンター(全鋼無垢)TRUSCO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
ハーフセンター(超硬チップ付) TRUSCOハーフセンター(超硬チップ付)TRUSCO
68,980税込75,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)
超硬付ハーフセンター TRUSCO超硬付ハーフセンターTRUSCO
48,980税込53,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
レースセンター(超硬付) TRUSCOレースセンター(超硬付)TRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCOレースセンター超鋼付 ロングタイプTRUSCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
ドリルソケット ロングタイプ TRUSCOドリルソケット ロングタイプTRUSCO
37,980税込41,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
キーレスチャック MTシャンク一体型 TRUSCOキーレスチャック MTシャンク一体型TRUSCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO傘型回転センター(ベアリング入)TRUSCO
65,980税込72,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
ステンレスメイルブランチティ TRUSCOステンレスメイルブランチティTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。適合チューブ外径(Φmm)12×10材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。寸法A(mm)32ねじの種類R
ステンレスブランチティ TRUSCOステンレスブランチティTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ドリルソケット ロングタイプ TRUSCOドリルソケット ロングタイプTRUSCO
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。
傘型回転センター TRUSCO傘型回転センターTRUSCO
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品