強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。
糸の太さ(mm)0.2
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁
仕様糊付
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
ハイスピードモデル液晶を採用しました。
デジタル表示で見やすいです。
ホールド機能付です。
全数検査表付き。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)有
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
全長(mm)156
トラスコ品番365-4966
質量(g)160
刃形厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。
仕様ばね付
刃形ストレート刃
仕上刃部鏡面仕上げ
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
厚さ(mm)15
使用工具ディスクグラインダー
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ グリップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
エラストマー樹脂グリップなので手にフィットし、滑りにくくなっています。
軽量で、ワイドタイプです。
目盛付です。
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
材質特殊鋼、グリップ:樹脂
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
高さ(mm)1265
間口(mm)1502
奥行(mm)405
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
付属品フック2個
トラスコ品番467-3310
適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型
材質スチール
質量(kg)13
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
スタンダードなカラーベンチです。
仕様組立式
材質背・座:樹脂成型品、脚:スチール
幅(mm)1500
肘掛なし
組立時間1人15分
座高(mm)400
材質(脚)スチール
材質(座面)樹脂成型品
素材樹脂成型品
2018年トラスコ掲載ページ10 0106
スタンダードなカラーベンチです。折りたたみ式なので持ち運びに便利です。安心の日本製です。
仕様完成品
材質背・座:樹脂成型品、脚:スチール
座高(mm)400
2018年トラスコ掲載ページ10 0106
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上マグネットシート
幅(mm)520
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色淡褐色
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ両ボルト
接続方式両端おねじ
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)。オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)。脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740
均等耐荷重(kg)1200
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
トラスコ品番227-5139
接続口径RC1/4
質量(g)270
外形寸法(mm)39×48×64
吸着力(N)320
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ7 0328
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)0.5
材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)900
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦200、横150
引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5
特性採光
ハトメアルミハトメ
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6399
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)4.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

クロスバイス
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。
ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.2
1回の吐出量(mL)0.7~0.8
ノズル長(mm)160
油槽径(Φmm)47.5
容量(mL)150
全長(mm)360
最大圧力(MPa)19.8
質量(kg)0.9
トラスコ品番112-5176
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
危険物の類別非危険物
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S45C)
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り
高さ(mm)150
奥行(mm)600
トラスコ品番276-9689
材質/仕上スチール製
質量(kg)0.9
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6402
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)6.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り
高さ(mm)150
奥行(mm)570
トラスコ品番276-9701
材質/仕上スチール製
質量(kg)0.9
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色緑
材質SWOSC-V相当
種類重荷重
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番285-1016
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ片座金
接続方式おねじ・プレート
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り
高さ(mm)150
奥行(mm)595
トラスコ品番276-9654
材質/仕上スチール製
質量(kg)0.9
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り
高さ(mm)150
奥行(mm)920
トラスコ品番276-9727
材質/仕上スチール製
質量(kg)1.4
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り
高さ(mm)150
奥行(mm)450
トラスコ品番276-9671
材質/仕上スチール製
質量(kg)0.7
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ