カテゴリ
- テープ(57)
- 安全標識(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(6)
- 安全用品(6)
- 機構部品(5)
- 物流用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(39)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- CKD(291)
- MAZDA(マツダ)(533)
- Panasonic(パナソニック)(384)
- ParkerTAIYO(195)
- RS PRO(157)
- SMC(7,914)
- YAMAHA(ヤマハ)(243)
- イマオコーポレーション(99)
- エスコ(105)
- シグマ光機(113)
- ニッサン(215)
- ニッセイ(222)
- ホンダ(119)
- 三木プーリ(679)
- 三菱マテリアル(105)
- 三菱電機(148)
- 寺岡製作所(194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)

六角ホースニップル(ステンレス)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)1(常温)最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
六角ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
軽い防鳥ネット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から8日以内出荷工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。糸の太さ(mm)0.2
スポットエアコンTS25-N用エルボ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷標準装備されているエルボです。用途補修用部品として。トラスコ品番528-4822適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N品名エルボ
ベルト荷締機用コーナーパット
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷筒状のベルトなので、後通しが可能です。 角張った荷物を固定するときの荷締機のベルト保護に。形状筒状材質/仕上ポリエステル色緑



マジックテープ 糊付B側
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。



マジックテープ 糊付A側
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25
ワイヤーバンド指ネジ式
TRUSCO¥359税込¥3951箱(10個)当日出荷締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ締付トルク(N・m)1
ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥419税込¥4611個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
ネオジム磁石
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1164
DINレール・専用金具
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(5本)当日出荷DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)25
指ネジ式ホースバンド
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷から9日以内出荷締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)締付トルク(N・m)1
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1巻当日出荷から5日以内出荷後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているフィルターです。用途オプション・補修用部品として。品名標準フィルター
六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルト
TRUSCO¥279税込¥3071本翌日出荷特殊刃先で食いつきが良く滑りづらく、切削能力も高いため作業時間を短縮します。充電インパクトドライバーにワンタッチで装着でき便利です。コバルトハイス仕様で、鉄だけでなくステンレスの穴あけにも最適です。用途被削材:ステンレス、一般鋼材。材質コバルト高速度鋼(HSS-Co M35)表面処理窒化処理シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781パック(10個)当日出荷から7日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
スポットエアコンTS25-N用ドレンタンク
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷標準装備されているドレンタンクです。用途補修用部品として。トラスコ品番528-4824適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N材質ポリプロピレン(PP)品名ドレンタンク
スポットエアコンTS25-N用標準フィルター
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷標準装備されているフィルターです。用途補修用部品として。トラスコ品番528-4833適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)品名標準フィルター
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているドレンタンクです。用途オプション・補修用部品として。品名ドレンタンク
まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781パック(10個)当日出荷から7日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板質量(kg)1.47ピッチ(mm)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4827適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名冷風ダクト用ストレート継手
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本当日出荷ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。用途オプション・補修用部品として。トラスコ品番528-4834適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)450品名冷風ダクト45cm内径(Φmm)110外径(Φmm)125
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルター
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷両端に付いているマグネットでスポットエアコン本体に付けられます。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4825適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名防塵フィルター
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781本当日出荷伸縮タイプのため長さ調整が可能です。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮冷風延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4829適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ用Y字継手
ハンドリフター(バッテリー油圧式)
TRUSCO¥579,800税込¥637,7801台8日以内出荷から31日以内出荷バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。用途荷物の運搬・昇降や作業台など。付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個仕様搭載バッテリー:EB35色オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)モーターDC12V、0.7kW充電時間10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)
TRUSCO¥739,800税込¥813,7801台8日以内出荷から41日以内出荷長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。用途荷物の運搬や昇降作業など。付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)充電時間約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷伸縮タイプのため長さ調整が可能です。用途オプション部品として。適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮排熱延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)175外径(Φmm)185
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1373材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.93ピッチ(mm)25機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら