3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6812 材質扉窓:アクリル 質量(kg)83.6 ネオグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付 奥行(mm)340 間口(mm)844 引出し数MM-1N(NG) 6列10段、MM-2N(NG)3列2段 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 引出し組合せMM-1N(NG) 60個、MM-2N(NG)6個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×340×1790 棚板調整ピッチ(mm)34
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

ご要望の多いM3-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7254 セット内容M3-6665NG1台、M3-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個 材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ5連結 奥行(mm)581 間口(mm)9000 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5 外寸法・高さ(mm)1811 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)9000×581×1811 有効間口(mm)1740 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)9000 棚板内寸・間口(mm)1740
1組
259,800 税込285,780
当日出荷

ご要望の多いM3-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7255 セット内容M3-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個 材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量(kg)482.5 ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型5台 奥行(mm)581 間口(mm)1861 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5 外寸法・高さ(mm)1811 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811 有効間口(mm)1740 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)1861 棚板内寸・間口(mm)1740
1組
269,800 税込296,780
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ