カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • オフィス家具(11)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 梱包用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,252)
  • マキテック(246)
  • ニッセイ(165)
  • 三菱電機(135)
  • 内外電機(99)
  • 富士変速機(96)
  • メイキコウ(92)
  • 河村電器産業(81)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(72)
  • スリーピース(70)
  • Merck(メルクミリポア)(69)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(60)
  • EKチェーン(56)
  • バクマ工業(54)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(54)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
  • 未来工業(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-150」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
プライヤー TRUSCOプライヤーTRUSCO
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCOベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCOマジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロン
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
センターポンチ TRUSCOセンターポンチTRUSCO(7件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO超硬自動ポンチ用替先TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
ペーパーディスク TRUSCOペーパーディスクTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット(10枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。適合材各種金属外径(Φmm)30内径(Φmm)12厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500砥粒WA
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
絶縁ペンチ TRUSCO絶縁ペンチTRUSCO
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
JISラジオペンチ 150mm TRUSCOJISラジオペンチ 150mmTRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160仕様ばね付トラスコ品番365-5016材質特殊鋼質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mm切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ピンセットプライヤー TRUSCOピンセットプライヤーTRUSCO
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
材質特殊鋼質量(g)60先端寸法(mm)(E×F)1.9×1.3先端形状フラットノーズ
ダイヤモンドフィルム TRUSCOダイヤモンドフィルムTRUSCO
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷
厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm質量(g)2
絶縁ラジオペンチ TRUSCO絶縁ラジオペンチTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
絶縁リードペンチ TRUSCO絶縁リードペンチTRUSCO
869税込956
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
規格IEC60900規格全長(mm)160トラスコ品番762-3461質量(g)140
超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン TRUSCO超硬自動ポンチ用替バネ・替ピンTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
TH型ツールハンガー用前面パネル TRUSCOTH型ツールハンガー用前面パネルTRUSCO
41,980税込46,178
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
交換もしくは追加用の前パネルです。
材質スチール高さ(mm)300奥行(mm)40
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
PPバンド エコノミー (機械用) TRUSCOPPバンド エコノミー (機械用)TRUSCO
5,528税込6,081
1巻
当日出荷から9日以内出荷
梱包材のコストダウンにつなげることができます。市場のスタンダード品です。国内生産品です。
用途全自動・半自動梱包機用材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)15厚さ(mm)0.58高さ(mm)195長さ(m)2500奥行(mm)420引張強度(kg)120紙管内径(mm)200破断伸度(%)20対応機械用/手締用:機械用RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットパーテーション TRUSCOマグネットパーテーションTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
材質フレーム:スチール、パネル:アクリル透明タイプ連結型奥行(mm)400パネル厚(mm)20脚の種類アジャスター付き安定脚×1個
マグネットパーテーション 1500X900 クリア TRUSCOマグネットパーテーション 1500X900 クリアTRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
クリア間口(mm)900高さ(mm)1500トラスコ品番366-4848材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)幅(mm)900質量(kg)5.6タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
絶縁先曲がりラジオペンチ TRUSCO絶縁先曲がりラジオペンチTRUSCO
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
LEWP型作業台ポリ化粧天板 TRUSCOLEWP型作業台ポリ化粧天板TRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
アルミ台車 740X470 TRUSCOアルミ台車 740X470TRUSCO
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトな、アルミ製運搬車です。 裏面補強材にスチールアングルを採用することでアルミ製素材がもつ軽量性と、スチール素材が持つ強度を兼ね備えています。
仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品トラスコ品番336-4453材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)470ハンドル高さ(mm)900特性軽量、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)アルミハンドルタイプ折りたたみ
マグネットパーテーションアイボリー色 TRUSCOマグネットパーテーションアイボリー色TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。
アイボリー材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシートタイプ連結型奥行(mm)400脚の種類アジャスター付
マグネットパーテーション 1500X900 ブロンズ TRUSCOマグネットパーテーション 1500X900 ブロンズTRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
幅(mm)900ブロンズ間口(mm)900高さ(mm)1500トラスコ品番366-4830材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)質量(kg)5.6タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ TRUSCOマグネットパーテーション 1500X600 ブロンズTRUSCO
20,980税込23,078
1台
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
ブロンズ間口(mm)600高さ(mm)1500トラスコ品番366-4813材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)幅(mm)600質量(kg)5.4タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) TRUSCOローパーテーション(全面布張り・パネルのみ)TRUSCO
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
汎用性の高いクロスタイプです。 幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
タイプパネルのみ仕様全面布張り材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品厚さ(mm)30奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30
SFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイト TRUSCOSFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイトTRUSCO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチールホワイト高さ(mm)1000
SFP型パンチング前パネル ホワイト TRUSCOSFP型パンチング前パネル ホワイトTRUSCO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1055
ニューラインデスク用部品パネルボード TRUSCOニューラインデスク用部品パネルボードTRUSCO
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面等が付けられます。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ適合NLD・NLDZタイプ高さ(mm)332奥行(mm)40
SUS304パンチングクリーンベンチ TRUSCOSUS304パンチングクリーンベンチTRUSCO
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルームなど。仕様組立式材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)450奥行(mm)464天板形状パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCOLEWP型軽量作業台薄型引出2段TRUSCO
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0906種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP型作業台1500×750×740 100Φキャスター付 TRUSCOLEWP型作業台1500×750×740 100Φキャスター付TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-0876種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個