「p-75」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2766
質量(kg)4.6
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7071
質量(kg)5
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)20
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7097
質量(kg)6.7
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)20
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2669
質量(kg)7.6
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2782
質量(kg)6.9
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2774
質量(kg)5.5
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2758
質量(kg)4.2
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7089
質量(kg)5.6
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)20
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2651
質量(kg)6.1
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7101
質量(kg)8.3
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)20
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2752
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)16.40
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)500
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
方向転換台や荷造台および作業台などに最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kg
トラスコ品番466-8596
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)900
質量(kg)24
高さ(mm)75
ピッチ(mm)75
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×144
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番300-6077
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)57.3
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番300-5470
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)33.9
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2841
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)20.30
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2876
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)15.68
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8529
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)450
質量(kg)19
高さ(mm)740
ピッチ(mm)75
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×36
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5925
質量(kg)5.3
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5941
質量(kg)7.1
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番300-5518
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)39.9
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5950
質量(kg)8.9
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5933
質量(kg)5.9
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900
仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付
トラスコ品番466-8600
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)900
質量(kg)43
高さ(mm)740
ピッチ(mm)75
均等荷重(kg)(1台当り)50
使用ボールキャスターC-5-L×144
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2728
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)21.98
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2388
質量(kg)6
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2523
質量(kg)5.4
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)12
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。
色半透明
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2361
質量(kg)4
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2515
質量(kg)4.5
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)12
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2370
質量(kg)4.8
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2353
質量(kg)3.6
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1台
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2531
質量(kg)6.7
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)12
1台
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-6085
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.2
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)35
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-5542
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)30.4
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-5534
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.6
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ