72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOプライヤー
エコ商品
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプマジック製 材質ベルト:ナイロン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨 材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm)230 幅(mm)150 2018年トラスコ掲載ページ5 1329
1セット(3枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC56±2 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上SK-5 焼入硬度HRC57
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。 全長(mm)160 仕様ばね付 トラスコ品番365-5016 材質特殊鋼 質量(g)120 先端先細 先端形状3×2.5mm 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 種別4本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 使用温度(℃)100以下 縫製部の長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ ベルト幅×厚さ(mm)25×8
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。 適合材各種金属 外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 厚さ(mm)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500 砥粒WA
1セット(10枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。 材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン 内径(Φmm)30 外径(Φmm)62 最高使用温度(℃)60 内径×外径(Φmm)30×62
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 材質4種C シリコンゴム(硬度70度) 使用温度範囲(℃)-45~200 硬度70度
1袋(10個)ほか
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換もしくは追加用の前パネルです。
材質スチール 高さ(mm)300 奥行(mm)40
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 トラスコ品番762-3461 質量(g)140
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

軽量コンパクトな、アルミ製運搬車です。 裏面補強材にスチールアングルを採用することでアルミ製素材がもつ軽量性と、スチール素材が持つ強度を兼ね備えています。
仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品 トラスコ品番336-4453 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)900 特性軽量、コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。 材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)80μm 質量(g)2 2018年トラスコ掲載ページ5 1278
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルームなど。 仕様組立式 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)450 奥行(mm)464 天板形状パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 幅×長さ(mm)228×280 砥材シリコンカーバイト(C) 基材紙(Awt) 適合材金属、木工、ガラス等
1袋(5枚)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型 材質スチール ホワイト 高さ(mm)1000
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0914 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷

左側には、工具等を引っ掛けるフックを取り付けるパンチングの穴が開いており、右側にホワイトボードが取り付けられています。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ 適合CLMタイプ 高さ(mm)332 奥行(mm)40
1枚ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面等が付けられます。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ 適合NLD・NLDZタイプ 高さ(mm)332 奥行(mm)40
1個ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型 材質スチール 高さ(mm)1055
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0868 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛沫感染防止用にもお使いいただける完全透明タイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。開放感があふれる透明タイプです。
材質パネル:1.8mmアクリル、パネル枠:塩ビ成型品 透明 タイプ連結型 奥行(mm)30 間口(mm)900 パネル厚(mm)30
1枚
45,980 税込50,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC) クリア タイプ連結型/組立式 奥行(mm)20 組立時間20分(2人) フレーム厚さ(mm)20 パネル厚(mm)4 脚の種類アジャスター付
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
材質フレーム:スチール、パネル:アクリル 透明 タイプ連結型 奥行(mm)400 パネル厚(mm)20
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローパーテーション(半透明) TRUSCO 動画あり
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
厚さ(mm)30 タイプ連結型 奥行(mm)30 パネル厚さt(mm)30
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) TRUSCO 動画あり
汎用性の高いクロスタイプです。 幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
タイプパネルのみ 仕様全面布張り 材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品 厚さ(mm)30 奥行(mm)30 パネル厚さt(mm)30
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC) ブロンズ タイプ連結型/組立式 奥行(mm)20 組立時間20分(2人) フレーム厚さ(mm)20 パネル厚(mm)4 脚の種類アジャスター付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)