カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(726)
  • YAMAHA(ヤマハ)(283)
  • 新ダイワ(195)
  • BIGM(丸山製作所)(184)
  • PISCO(ピスコ)(109)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(106)
  • 東洋技研(71)
  • 共立(69)
  • ホンダ(68)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(54)
  • NTN(エヌティーエヌ)(53)
  • ダイヤトレンド(46)
  • エスコ(41)
  • (41)
  • CKD(36)
  • FYH(日本ピローブロック)(30)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-21」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)TRUSCO
13,980税込15,378
1組(10本)
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
丸リンク TRUSCO丸リンクTRUSCO
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。
用途かばんや衣類などの金具として。材質スチール表面処理ニッケルメッキ
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃収縮率(%)内径:50以上
梱包用麻ひも TRUSCO梱包用麻ひもTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
環境に優しい天然素材の紐です。
用途梱包用、園芸用、手芸用。
ブルーシート#2200 TRUSCOブルーシート#2200TRUSCO
42,980税込47,278
1本
当日出荷
100mのロール形状です。 #3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シート、雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーにブルー材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ質量(kg)20引張強度縦500N/5cm、横480N/5cm番手2200呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100耐久性約2年特性耐候
シリコンスプーン TRUSCOシリコンスプーンTRUSCO
779税込857
1本
当日出荷
材質シリコンゴム、ナイロン66形状ティースプーン黄色
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ブルーシート#2200 TRUSCOブルーシート#2200TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ブルー番手2200厚さ(mm)0.25耐久性(年)2引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCOユニクロカットチェーン(溶接タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
ギヤプーラ用座金(4枚セット) TRUSCOギヤプーラ用座金(4枚セット)TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット
当日出荷
適合機種TGP型用種別座金(4枚セット)
ギヤプーラ用めねじ TRUSCOギヤプーラ用めねじTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合機種TGP型用種別めねじ
ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット) TRUSCOギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット)TRUSCO
539税込593
1セット
当日出荷
適合機種TGP型用種別ボルト・ナット(4本セット)
ギヤプーラ用おねじ TRUSCOギヤプーラ用おねじTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種TGP2型用種別おねじ
ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラ(2本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
P-4用NO.21ねじ TRUSCOP-4用NO.21ねじTRUSCO
34税込37
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7797適合本体P-4質量(g)181台あたりに必要な個数1
ラバーグリップ付ステンレスピンセット TRUSCOラバーグリップ付ステンレスピンセットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
パレットカバー ブルーシート仕様 TRUSCOパレットカバー ブルーシート仕様TRUSCO(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されましたファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
ブルーハトメピッチ(cm)90
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付材質SUS430
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
リーマポンチ TRUSCOリーマポンチTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
材質/仕上S-45C焼入硬度HRC40
A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径×軸長(mm)3×30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
パッチン錠ステンレス4個入 TRUSCOパッチン錠ステンレス4個入TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
パッチン錠 TRUSCOパッチン錠TRUSCO(4件のレビュー)
879税込967
1パック(4個)
当日出荷
鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入TRUSCO(18件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ
ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し蝶番TRUSCO(3件のレビュー)
309税込340
1組(1個)
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨穴径(Φmm)3.2取付穴ありねじ穴数6
スパイラルタップ・ドリルセット TRUSCOスパイラルタップ・ドリルセットTRUSCO
30,000税込33,000
1セット(21本)
当日出荷
一般鋼向けのステンレスタップとコバルト下穴ドリルのセットです。
トラスコ品番689-6745セット内容スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各2本 、下穴ドリル:2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm 各1本、タップレンチ(品番:TH-10)1丁入数(本)21