JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω~10(の6乗)Ωです。
用途ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。
トラスコ品番137-2201
質量(kg)4.5
容量(L)45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)584×339×269
内寸奥行(mm)566
内寸幅(mm)328
外寸法・幅(mm)339
外寸法・高さ(mm)269
外寸法・奥行(mm)584
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)566×328×250
内寸高さ(mm)250
1セット(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
組み立てが簡単です。軽量でコンパクトに収納できます。取手付で持ち運びに大変便利です。積み重ねができます。
用途部品保管・流通容器。
トラスコ品番137-2200
質量(kg)4.5
容量(L)45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)584×339×269
内寸奥行(mm)566
内寸幅(mm)328
外寸法・幅(mm)339
外寸法・高さ(mm)269
外寸法・奥行(mm)584
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)566×328×250
内寸高さ(mm)250
1セット(5枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
10枚入のお買い得パックです。パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
材質軟質ビニール
寸法(mm)90×420(記入用紙1枚付70×220mm)
縦(mm)90
横(mm)420
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
1袋入数(個)2
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。
材質スチール(SWCH)
セット内容3/8ナット 2個
寸法d(mm)W3/8
寸法E(mm)8.3
材質セルロースアセテート(ミストレスレンズ)
摘要替レンズ
トラスコ品番359-9892
適合機種GS-56M
質量(g)10
レンズ厚さ(mm)0.8
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード