こんなお得な商品も!
スパイラルチューブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)10
材質/仕上軟質ポリエチレン
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
色透明
形状丸形
硬度アスカーC80
特性弾性、衝撃吸収性
水性塗料にも使用できます。
手切れがよく、簡単に切ることができます。
高い耐熱性能があります。
糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。
厚さ(mm)0.155
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
引張強度(N/10mm)34.23
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出の鍵穴に。
付属品ノズル
トラスコ品番549-7157
容量(mL)12
主成分ステアリン酸
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)15~30
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨
材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)230
幅(mm)150
2018年トラスコ掲載ページ5 1329
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。
材質軟質ポリエチレン(PE)
長さ(m)10
使用温度範囲-70~85℃
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)2
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~125
適合規格UL224
収縮率(%)50以上
こんなお得な商品も!
センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC56±2
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上SK-5
焼入硬度HRC57
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
極薄タイプの規格袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途部品などの保管に。
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70度
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。
材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)62
最高使用温度(℃)60
内径×外径(Φmm)30×62
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
ロープ径(Φmm)12
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545
材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。
設定圧力になると信号をだします。
接続口径G3/8
質量(g)500
使用圧力(MPa)0~0.8
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1
用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。
先幅(mm)305
爪長さ(mm)90
爪数12本
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
用途縁石の際などの作業に。
トラスコ品番369-6637
材質底面:ステンレス、頭部:スチール
全長(mm)1230
頭部寸法(mm)150×150
頭部形状角
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途腰回り工具の収納に。
材質牛ヌメ革
形状小物入れ
トラスコ品番856-3568
幅(mm)110
高さ(mm)120
質量(g)100
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2260
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。
内径×幅(mm)12×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
質量(g)16
適合機種GPD-1220-3、GPD-1220
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として
色グリーン
材質再生塩化ビニール
厚さ(mm)1.5
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として
色グリーン
材質再生塩化ビニール
厚さ(mm)1.8
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質SUS303
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状B形
全長(mm)25.5
色透明
寸法L(mm)15.0
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
全長(mm)125
先端先細
バネ有り
トラスコ品番437-8172
質量(g)95
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。
用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。
トラスコ品番250-4451
材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系
幅(mm)1200
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)10
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
樹脂フレーム、樹脂遮音パネルで簡易防音対策に適しています。軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。樹脂フレーム・樹脂遮音パネル採用で軽量です。
用途屋内用、防音対策パネルとして。付け外しの多い場所の防音に。騒音発生源の防音に。
幅(mm)900
厚さ(mm)37
2018年トラスコ掲載ページ7 0804
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ