「r3.5」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り 材質ステンレス(SUS304) 繰り返し・詰め替え対応
1袋(5個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) シルバー タイプ単線対応タイプ
1セット(25個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。 材質スチールニッケルメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット(50個)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(25個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

国産品のため、寸法精度、品質に優れています。
用途各社350Aの[[二酸化炭素]]/MAG用溶接用トーチ用のオリフィスとして。 トラスコ品番856-1156 材質赤アルミナ 質量(g)6 2018年トラスコ掲載ページ7 0269
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

タマゴ型のウレタンフォームが点で身体を支えるため、体圧をバランスよく分散し、身体への負担を少なくします。くぼみの部分で空気の流れを作り、ムレ防止の効果があります。
トラスコ品番160-6695 質量(g)420
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1袋
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。
用途接地面の保護に。 トラスコ品番207-3020 長さ(mm)400 幅(mm)350 厚さ(mm)20 材質/仕上ナイロン繊維入りゴム 質量(kg)3.2 対象4トンユニック車 アズワン品番64-8630-61
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-20~80
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1700 材質(本体)スチール 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1700 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1700 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1700 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)300
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
1本
459 税込505
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 梱包数20個
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。 材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状丸形
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状Y形 JIS規格×
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
用途産業機械関連・工具などの脱落防止用の補助金具として。 材質ステンレス(SUS316) 種類スナップフック 使用荷重(kN)0.01
1袋(2個)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。 材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール JIS規格×
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
569 税込626
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌仕様なので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。
用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適 材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール ホワイト 支柱径(Φmm)31.8 車輪径D(Φmm)125 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連キーワード