パレット台車 ハンドル付TRUSCO30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可