カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(2)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • New-Era(ニューエラー)(199)
  • SMC(168)
  • SAMTEC(139)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • 三木プーリ(63)
  • 伊東電機(46)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
  • コンサス(35)
  • BOURNS(28)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • エスコ(25)
  • CKD(22)
  • 三菱マテリアル(21)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • イトーキ(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • アズワン(15)
  • アソー(15)
  • イマオコーポレーション(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-103」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 オスメス

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
  • ゴムバッファー TRUSCO

    ゴムバッファー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
    用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400
  • 六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 メスメス

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
  • 手で切れる粘着付養生シート TRUSCO

    手で切れる粘着付養生シート

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
    用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ブルー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中輝度蓄光式誘導標識 TRUSCO

    中輝度蓄光式誘導標識

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
    用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。材質蓄光材、硬質塩化ビニール厚さ(mm)1.4取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠) TRUSCO

    ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠)

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(2個)
    当日出荷
    E14
  • ばね座金組込六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO

    ばね座金組込六角穴付ボルト(スチール)

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1セット(6本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート仕上げ頭部形状六角穴付き強度区分10.9
  • クランプレバー シルバー オネジ TRUSCO

    クランプレバー シルバー オネジ

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) TRUSCO

    平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(1800個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール外径(Φmm)12.5
  • ベアリング戸車 丸型(コ型枠) TRUSCO

    ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。
    用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
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
"s-103" TRUSCO 【通販モノタロウ】