カテゴリ

  • 物流用品(53)
  • 作業工具(42)
  • 安全保護具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 保管用品(10)
  • 建築金物(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(21)
  • MAZDA(マツダ)(2,552)
  • SMC(2,517)
  • イトーキ(1,493)
  • Panasonic(パナソニック)(1,446)
  • ホンダ(1,411)
  • BIGM(丸山製作所)(1,213)
  • オカムラ(岡村製作所)(713)
  • マルヤス電業(683)
  • ニッサン(477)
  • メディアカバーマーケット(468)
  • (464)
  • タンガロイ(402)
  • 東芝ライテック(396)
  • YAMAHA(ヤマハ)(313)
  • ERECTA(エレクター)(240)
  • SHIMANO(シマノ)(220)
  • サンエス(190)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(167)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-9」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(20本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
薬用石けん 油汚れ用 TRUSCO薬用石けん 油汚れ用TRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(9個)
当日出荷
配合成分の中のオレイン酸が油を分解し汚れを落とします。 薬用成分(殺菌作用)で手肌を清潔にします。 優れたデオドラント効果で、臭いを防ぎます。 豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がりです。
用途機械油などのしつこい汚れ落としに、工場・病院・学校・オフィスなどでの手洗い用にトラスコ品番858-0617質量(kg)1主成分イソプロピルメチルフェノール・石鹸素地医薬品医療機器等法医薬部外品
超軽量保護めがね TRUSCO超軽量保護めがねTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。 防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。 ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。 非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番207-8935材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)22レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリア/オレンジアズワン品番64-8694-87
塗装用養生シート TRUSCO塗装用養生シートTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。厚さ(mm)0.01仕様手で切断可能材質ポリエチレン(HDPE)フィルム透明2018年トラスコ掲載ページ7 0252
吸着ホワイトボードシート TRUSCO吸着ホワイトボードシートTRUSCO(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(17本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)質量(g)221
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(20本)
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり)TRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり
スイベル(ステンレス製) TRUSCOスイベル(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
ステンレス巻きパイプ TRUSCOステンレス巻きパイプTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
引掛けスパナ TRUSCO引掛けスパナTRUSCO
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
999税込1,099
1袋(1個)
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
細軸ドリル(6.5型) TRUSCO細軸ドリル(6.5型)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工TRUSCO(9件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
バッグシーラー TRUSCOバッグシーラーTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
用途袋入り商品のネックシールに。材質(刃)焼入鋼(SK-5)
オールステンレスショベル TRUSCOオールステンレスショベルTRUSCO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)
トーション多機能ショートレンチ9本組 TRUSCOトーション多機能ショートレンチ9本組TRUSCO(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(9本組)
当日出荷
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)265
扉用戸当り TRUSCO扉用戸当りTRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
カラースノコ TRUSCOカラースノコTRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ブルー材質硬質塩化ビニール(PVC)付属品ジョイントスペーサー厚さ(mm)48
六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(9本)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)TRUSCO
629税込692
1パック(25本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)質量(g)200表面処理ユニクロメッキ
木柄ショベル TRUSCO木柄ショベルTRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(20本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
導電性編組シールドチューブ TRUSCO導電性編組シールドチューブTRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様) TRUSCOメッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途メッシュラック用の支柱として。
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6.0材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮幅(mm)(軸)6砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
スパッタシートDX TRUSCOスパッタシートDXTRUSCO
62,980税込69,278
1枚
当日出荷
耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 ノンアスベスト
用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。トラスコ品番207-4370種別9号長さ(mm)2920幅(mm)2920厚さ(mm)1材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。質量(kg)6.5【シリコン色】グレー規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号ハトメ数24本体厚さ(mm)480ハトメピッチ(mm)480縦(mm)2920横(mm)2920防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018アズワン品番64-8693-03
ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴なし)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし
ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCOロッキングピンシャックル(ステンレス製)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
マグネット六角ホルダー TRUSCOマグネット六角ホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
ツールケースW TRUSCOツールケースWTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
用途室外作業/室内作業/DIYにも材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステルトラスコ品番287-1947幅(mm)135高さ(mm)270質量(g)70
二眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4004材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-3999材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ・マスク併用可能トラスコ品番126-3765透明質量(g)102仕様1通気孔付レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6
ロープコース TRUSCOロープコースTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
シリコンゴムベラ 木柄 TRUSCOシリコンゴムベラ 木柄TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。 耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。
用途パテや練り、埋め込みなどに。材質/仕上シリコンゴム、柄:木全長(mm)190刃厚(mm)2.5~8
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1パック(7本)
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー