カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 作業工具(30)
  • 物流用品(24)
  • 保管用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 切削工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 手袋(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(1,910)
  • SMC(1,441)
  • 大阪魂(1,204)
  • MAZDA(マツダ)(882)
  • YAMAHA(ヤマハ)(647)
  • NAKANO(468)
  • ホンダ(373)
  • エスコ(173)
  • 日野自動車(153)
  • ERECTA(エレクター)(139)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(98)
  • 水本機械製作所(92)
  • KTM(91)
  • メディアカバーマーケット(86)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(84)
  • IDEC(和泉電気)(83)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • トヨタ(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-13」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
塗装用養生シート TRUSCO塗装用養生シートTRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。厚さ(mm)0.01仕様手で切断可能材質ポリエチレン(HDPE)フィルム透明2018年トラスコ掲載ページ7 0252
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(70本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
フレックスソケットスパナ TRUSCOフレックスソケットスパナTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0545
ワイドソフトスリング TRUSCOワイドソフトスリングTRUSCO(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から9日以内出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
ステンレス巻きパイプ TRUSCOステンレス巻きパイプTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
スイベル(ステンレス製) TRUSCOスイベル(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
使い捨てアルミ容器 TRUSCO使い捨てアルミ容器TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(20枚)
当日出荷
アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600
ツールワゴン TRUSCOツールワゴンTRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷
完全オープン型のツールワゴンです。
仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)組立時間1人50分
回転ドリルスタンド TRUSCO回転ドリルスタンドTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
本器は回転式で1mm~13mmのストレートドリルを1~10mmまで0.1間隔に、10mm~13mmまで0.5mm間隔に区分整理できる事と11mmと12mmのリーマ通しのため10.9mm、11.9mmが立てられ、合計100本のドリルがコンパクトに整理できます。(ドリル別売)
トラスコ品番152-8271寸法(mm)1~13摘要カバー付
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(1個)
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
細軸ドリル(6.5型) TRUSCO細軸ドリル(6.5型)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
絶縁片口スパナ TRUSCO絶縁片口スパナTRUSCO
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
オタフクシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクシャックル(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
ドリルスリーブ TRUSCOドリルスリーブTRUSCO
6,398税込7,038
1本
当日出荷
用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品
ステンレス製ツールワゴン TRUSCOステンレス製ツールワゴンTRUSCO(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台均等荷重(kg)10/段段数3仕様組立式高さ(mm)30(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO
869税込956
1丁
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
商品構成単品
樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO樹脂サドルバンドVP管用TRUSCO
53税込58
1個
当日出荷
取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25グレーピッチ(mm)46寸法P(mm)46
ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティングTRUSCO(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)刃数2被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)4.0
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
真鍮製タスキステー TRUSCO真鍮製タスキステーTRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途家具等。 機器の筐体。全長(mm)150質量(g)28穴数2(平座)、2(L座)厚さt(mm)1.2穴径(mm)3.5(平座)、3.5(L座)
2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル TRUSCO2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングルTRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
工具ホルダー ハンマー用 TRUSCO工具ホルダー ハンマー用TRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
カッターなどの収納に適した工具ホルダーです。
材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキブラックトラスコ品番488-0625幅(mm)70高さ(mm)135質量(g)35奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)約50
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1パック(30本)
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ミラータイプ両口スパナ TRUSCOミラータイプ両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
片サドル(スチール製) TRUSCO片サドル(スチール製)TRUSCO
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
止め具の汎用品です。Tピン、木ねじ類の使用できます。
用途配管の止め具として。材質スチール厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO旧JIS用・両面非転写デスクマットTRUSCO
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
厚さ(mm)1.8材質/仕上軟質ポリ塩化ビニール(PVC)繰り返し・詰め替え対応
スーパー遮熱パレットカバー TRUSCOスーパー遮熱パレットカバーTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO木工用ドリル(ショートタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
プッシュマウントタイ(ウィング) TRUSCOプッシュマウントタイ(ウィング)TRUSCO(1件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)
当日出荷
仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80UL規格UL難燃性(94V-2)
2x4サポート ユニクロメッキ L型アングル TRUSCO2x4サポート ユニクロメッキ L型アングルTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ無地寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
ブックラック付きパンフレットスタンド TRUSCOブックラック付きパンフレットスタンドTRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
A4判幅広に対応しています。前受が高いため、パンフレットが腰折れすることがありません。ブックラックが最下段にあるため、分厚い書籍や予備のカタログをストックできます。折り畳み式なので、組立が不要です。
材質本体:スチール、キャスター:ナイロンブラックサイズA4高さ(mm)1605奥行(mm)560キャスター大型双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)収納寸法・奥行(mm)40
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
バックル付きリリースタイ TRUSCOバックル付きリリースタイTRUSCO
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus