スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)TRUSCO当日出荷
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5823電源(V)三相200タンク容量(L)4首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.21/1.55標準消費電力料金(円/h)19.4/24.8(50/60Hz)排熱ダクト有無有