ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
材質真鍮
形状インサートレスエルボ
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅
使用流体空気、油、水
流体温度(℃)0 ~ 100
使用圧力(MPa)1
周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100
形状インサートレスコネクタ
ねじの種類R
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
穴径(Φmm)20.0
材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)アルミニウム3
形状ティー
材質真鍮
ねじの種類R
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。
必要なサイズにカットして使用することが可能です。
難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。
乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。
ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。
適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック
種別両面テープ式
材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド
寸法(mm)230×150
寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー無
車輪タイプ単輪
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番362-9102
形状自在式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー無
取付高H(mm)132
許容荷重(daN)90
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番362-9105
形状自在式(ストッパー付)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー有
取付高H(mm)132
許容荷重(daN)90
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式(ストッパー付)
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー有
車輪タイプ単輪
用途軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材
色ブラック
奥行(mm)19.5
関連キーワード