カテゴリ
- 保管用品(5)
- 物流用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- SMC(98)
- 大阪魂(85)
- ダイヤトレンド(83)
- NOK(70)
- RS PRO(67)
- 富士電機(61)
- アサ電子工業(50)
- エスコ(49)
- DiodesZetex(49)
- ホンダ(46)
- 高島産業(44)
- CKD(42)
- スバル(42)
- onsemi(37)
- 東芝(35)
- イトーキ(35)
- フォーク(34)
- CF POSH(32)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sc-3」の検索結果
特価

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ステンレスワイドスピードキャッチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
スプリング式ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8樹脂寸法(mm)内径5・外径8外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)40使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気使用温度範囲-40~+80℃ホース取付口G1/4最小曲半径23mm
取替用ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。使用温度範囲(℃)-40~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPaホース取付口G1/4
ケーブル固定クリップ
TRUSCO¥559~税込¥615~1袋(10個)当日出荷省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。用途各種配線の固定に。色黒高さ(mm)4.6縦(mm)10固定方法粘着テープ
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
セーフティコード ロング
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約830最大長(mm)約1650最大使用質量(kg)3
スプリングウレタンコイルダスターセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1セット当日出荷ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
セーフティクッション(山型)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1セット(2本)ほか当日出荷ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)30色イエロー×ブラック
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
複数チャンネル温度コントローラー
TRUSCO¥489,800~税込¥538,780~1台4日以内出荷複数制御可能なPID温度コントローラーです。 多数のヒーターを制御するのに1台で5A×チャンネル数分の温度管理が可能です。電源(V)AC100/200(単相 50/60Hz)
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
スピードコントローラ
TRUSCO¥859~税込¥945~1個当日出荷小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090
セーフティクッション(山型)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋(2本)ほか当日出荷ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。 耐候性に優れています。用途工場内のぶつかりやすい箇所に。 駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)30材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系取付け方法両面テープ付属
木製丸イス
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1脚当日出荷木製の丸椅子になります。スタッキングが可能です。(4脚まで)。床接地面にはフェルトが付いてますので床を傷つけません。組立状態完成品材質(座面)合板(塗装仕上げ)材質(脚部)合板(塗装仕上げ)キャスターの有無なしスタッキング可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚材質座部:合板(塗装仕上げ)、脚部:合板(塗装仕上げ)色木目種類丸イスキャスターなし背もたれなし本体質量(kg)2.7生産国中国
ハンドリフター用ステンレスカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1枚当日出荷から翌々日出荷ハンドリフター用のステンレスカバーです。 天板にかぶせるだけで使用することができます。 塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。セット内容ゴムシート
スピードコントローラ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
大口袋用クリップ(スコップ付)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。材質ポリアミド(PA66)
マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)ほか当日出荷アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー
TRUSCO¥899~税込¥989~1枚当日出荷M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。材質スチール色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
M3M5棚板隙間カバー
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー
TRUSCO¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。材質スチール色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25