カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 医療(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 安全保護具(13)
  • バイク部品(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-3s」の検索結果

関連キーワード
190件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • スプリング式ウレタンコイルホース TRUSCO

    スプリング式ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
    内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8樹脂寸法(mm)内径5・外径8外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)40使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気使用温度範囲-40~+80℃ホース取付口G1/4最小曲半径23mm
  • 取替用ウレタンコイルホース TRUSCO

    取替用ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。
    使用温度範囲(℃)-40~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPaホース取付口G1/4
  • スプリングウレタンコイルダスターセット TRUSCO

    スプリングウレタンコイルダスターセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
    使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
  • セーフティーコードスリム フジ矢
    ゴールド
    ブラック

    セーフティーコードスリム

    フジ矢
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
    用途工具の落下防止にご使用ください。自然長(mm)840
  • 布製セーフティーコード 3Kgタイプ フジ矢

    布製セーフティーコード 3Kgタイプ

    フジ矢
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    翌々日出荷
    プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。
    用途高所作業時の落下防止に。トラスコ品番788-6233材質布製色シルバーコード径(Φmm)8自然長(mm)840最大長(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンコーダブラケット 岩田製作所

    エンコーダブラケット

    岩田製作所
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6C3シリーズ、マイクロテック社MES-42Pシリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2丁掛けセーフティーコード フジ矢
    ゴールド
    ブラック

    2丁掛けセーフティーコード

    フジ矢
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
    用途工具の落下防止にご使用ください。使用荷重(kg)3.0以下自然長(mm)840最大伸長(mm)1400
  • 片開きトイレドア用レバーハンドル ウッドワン

    片開きトイレドア用レバーハンドル

    ウッドワン
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
    色シルバー種類屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 屋内用分配器 3224MHz対応 マスプロ電工

    屋内用分配器 3224MHz対応

    マスプロ電工
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    屋内用分配器 3224MHz対応
  • メッセージシールシック HEADS(ヘッズ)

    メッセージシールシック

    HEADS(ヘッズ)
    ¥549税込¥604
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    グレー地に金箔の文字が入った、シックなデザインのメッセージシールです。
    用途ギフトラッピング仕様シート材質ア-ト紙寸法(幅W×高さH)(mm)46×17
  • エコノミー回診車(静音タイプ) ナビス(アズワン)

    エコノミー回診車(静音タイプ)

    ナビス(アズワン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    静音キャスターと棚板に共振を防ぐシートを採用しましたので、静かな移動が可能です。
    仕様静音タイプ材質ステンレスキャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)7.5
  • スクラブ 7040SC フォーク

    スクラブ 7040SC

    フォーク
    ¥5,998税込¥6,598
    1着
    4日以内出荷
    ディッキーズならではの大胆な切り替え配色、右肩には差し色でストラップを通せるループ、左袖にはディッキーズロゴを施した、他と差のつくオシャレなデザインです。汗も吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせたパルパー制電トロは、着こむほど、洗うほどに変化する、ダンガリー調の生地です。ディッキーズとフォークが共同開発、豊富なカラーバリエーションで、さまざまな職種の方に着用いただけます。
    用途美容・医療従事者用に。材質パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)
  • スクラブ 7033SC フォーク
    ピンク
    ブルー
    グリーン
    グレー
    ブラック

    スクラブ 7033SC

    フォーク
    ¥5,698税込¥6,268
    1着
    4日以内出荷
    胸や両脇ポケット部分はダブルステッチ仕様で、カジュアルかつ強固なイメージに仕上げました。汗も吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせたパルパー制電トロは、着こむほど、洗うほどに変化する、ダンガリー調の生地です。ディッキーズとフォークが共同開発、豊富なカラーバリエーションで、さまざまな職種の方に着用いただけます。
    用途美容・医療従事者用に。材質パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)
  • 画像センサリモートモニタ延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサリモートモニタ延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    種類画像センサリモートモニタ延長ケーブル
  • スクラブ 7042SC フォーク
    グレー
    グリーン
    ブルー
    パープル
    ピンク

    スクラブ 7042SC

    フォーク
    ¥4,698税込¥5,168
    1着
    4日以内出荷
    人気のPANTONEスクラブに重量拡散のPHSポケットを追加し、Vネック部分に配色の切り替えをアクセントにしたスクラブです。使用している「スクラブポプリン」はポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感が特徴です。
    用途美容・医療従事者用に。材質ポリエステル65%、綿35%
  • 面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S1シリーズ 岡崎精工

    面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S1シリーズ

    岡崎精工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    5日以内出荷
    面取りカッターⅢ型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。3枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用
  • 面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S0シリーズ 岡崎精工

    面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S0シリーズ

    岡崎精工
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    5日以内出荷
    面取りカッターⅢ型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。3枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用
  • CONVUM 真空発生器コンバム ユニット コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥32,880~税込¥36,168~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
    仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-9標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
  • 屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SC3SPFDWP マスプロ電工

    屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SC3SPFDWP

    マスプロ電工
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
  • サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン

    サンキンメッシュパレット キャスター付き

    サンキン(3件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
  • CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
    仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-10標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC24WL3S26 1袋 3000個入 SOURIAU

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC24WL3S26 1袋 3000個入

    SOURIAU
    ¥479,800税込¥527,780
    1袋(3000個)
    7日以内出荷
    端子。高品質の打ち抜きピンとソケットは銅合金製で、コンタクト部分にニッケルの上から金めっきが施されています。26 / 24 awg コンタクトのケーブル絶縁範囲は 0.89 → 1.57 mm 径、22 / 20 awg コンタクトは 1.17 → 2.08 mm です。
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:SC●併用可能製品:プラスチック製 Sealok コネクタ●定格電流:5A●長さ:20.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電圧:1.5 kV ac●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3028アズワン品番65-7763-17
  • JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-SV~) CKD

    JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-SV~)

    CKD
    ¥66,875税込¥73,563
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動・低圧解除形
  • MEV3S1205SC MURATA(村田製作所)

    MEV3S1205SC

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.6最大出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEE3S0512SC MURATA(村田製作所)

    MEE3S0512SC

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.25最大出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCS3S1212SC MURATA(村田製作所)

    NCS3S1212SC

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.25最大出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MPS-10 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MPS-10

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    17日以内出荷
    圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。UP・DOWNキーで簡単操作。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。省配線。PLCへの入出力の配線は、5芯ケーブル 1 本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。
    用途型式 MPS-10 適用流体 空気、非腐食性ガス 検出部構造 シリコンダイアフラム 設定圧力範囲(kPa) -101~500(連成圧) 保証耐圧力(MPa) 0.8 周囲温度(℃) 0~50 周囲湿度(%) 35~85 RH(結露しないこと) 電源電圧(V) DC24、リップル(Vp-p) 5%以下 消費電流(mA) 50以下(電磁弁駆動電流含まず) スイッチ出力 NPNまたはPNPオープンコレクタ1点出力 最大負荷電流(mA) max.125 アナログ出力 DC1-5(+0.1) F.S直線性1.0%Fタイプコンバム搭載用(SC3)電源電圧DC24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1)F.S、直線性1.0%F.S消費電流(mA)50以下(電磁弁駆動電流含まず)保証耐圧力(MPa)0.8温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101~500繰返し精度±0.3%F.S 1digit以下設定圧力範囲-101~500kPaデジタル入力無接点入力1点:0V/24V(1msec以上)(吸着 / 破壊指令)応答時間(ms)1.5以下
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ソリッドマーカー細字 サクラクレパス

    ソリッドマーカー細字

    サクラクレパス(10件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
    タイプシングル線幅(mm)5.0インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEV3S0505SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEV3S0505SC

    Murata Power Solutions
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 600mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 19.65mm●シリーズ: MEV3●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ3 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEV3シリーズ. 絶縁SIP7パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, MEE3S1205SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, MEE3S1205SC

    Murata Power Solutions
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 600mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 14.15mm●シリーズ: MEE3●ロードレギュレーション: ±6%●最低温度: -40℃●UL60950. cULus. MTBFは全負荷時公称入力でMIL-HDBK-217F FN2による値. ムラタ絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータ - MEE3シリーズ. MEE3シリーズの絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータは、業界標準のSIPパッケージを備えています。 高い効率と電力密度を特徴とし、幅広い温度範囲で3 W全負荷性能を実現します。 これらは主に、制御システムボードのローカル電源に1 kVDCのガルバニック絶縁の利点を提供するためなどに使用されます。. 最大89 %の高効率(標準) 高電力密度、2.68 W/cm 3 業界標準のピン配列 幅広い温度範囲-40 ℃ → 85 ℃で全負荷性能を発揮 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0512SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0512SC

    Murata Power Solutions
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MEE3●ロードレギュレーション: ±6%●効率: 86%●UL60950. cULus. MTBFは全負荷時公称入力でMIL-HDBK-217F FN2による値. ムラタ絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータ - MEE3シリーズ. MEE3シリーズの絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータは、業界標準のSIPパッケージを備えています。 高い効率と電力密度を特徴とし、幅広い温度範囲で3 W全負荷性能を実現します。 これらは主に、制御システムボードのローカル電源に1 kVDCのガルバニック絶縁の利点を提供するためなどに使用されます。. 最大89 %の高効率(標準) 高電力密度、2.68 W/cm 3 業界標準のピン配列 幅広い温度範囲-40 ℃ → 85 ℃で全負荷性能を発揮 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0505SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0505SC

    Murata Power Solutions
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 600mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MEE3●ロードレギュレーション: ±8%●最低温度: -40℃●UL60950. cULus. MTBFは全負荷時公称入力でMIL-HDBK-217F FN2による値. ムラタ絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータ - MEE3シリーズ. MEE3シリーズの絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータは、業界標準のSIPパッケージを備えています。 高い効率と電力密度を特徴とし、幅広い温度範囲で3 W全負荷性能を実現します。 これらは主に、制御システムボードのローカル電源に1 kVDCのガルバニック絶縁の利点を提供するためなどに使用されます。. 最大89 %の高効率(標準) 高電力密度、2.68 W/cm 3 業界標準のピン配列 幅広い温度範囲-40 ℃ → 85 ℃で全負荷性能を発揮 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sc-11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-11