27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋(5個)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。 材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート 長さ(cm)18.5 仕様底部:スベリ止め 区分使い捨て タイプショート 滑り止め効果あり
1袋(5足)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け方法底面ゴムマグネット付 材質PET樹脂、マグネットシート 厚さ(mm)2 縦(mm)80 横(mm)40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ 材質(本体)スチール 仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂 材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
ホース取付口G1/4 樹脂寸法(mm)内径5・外径8 内径×外径(Φmm)5×8 内径(Φmm)5 使用温度範囲-40~+80℃ 外径(Φmm)8 使用空気圧力(MPa)0.7(20℃) 最小曲半径23mm
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。 種類シャコ万力 材質(本体)SUS304
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。
ホース取付口G1/4 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用空気圧力(MPa)0.7MPa 使用温度範囲(℃)-40~60
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいカバーです。
用途工場、事務所の床汚れ防止 材質ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート) 仕様底部滑り止め 区分使い捨て タイプショート 滑り止め効果あり 特性防じん
1袋(5足)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部ねじ径G1/8 ホース取付口G1/4 使用温度範囲-40~+80℃ 使用空気圧力(MPa)0.7(20℃) 最小曲半径23mm 樹脂寸法(mm)内径5・外径8
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 最大積載荷重(kg)15 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。 材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂 表面処理三価クロメート 頭部厚(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 材質ポリプロピレン(PP) タイプスライドロックフタ付 容量(L)50 最大積載荷重(kg)15 加工シボ加工:12か所あり 折りたたみ時高さ(mm)78 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・高さ(mm)304
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数制御可能なPID温度コントローラーです。 多数のヒーターを制御するのに1台で5A×チャンネル数分の温度管理が可能です。
電源(V)AC100/200(単相 50/60Hz)
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。 材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB 機能耐切創 材質(すべり止め)塩化ビニール コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10 耐切創性3、3/B
1袋(5枚)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
サイズフリー
1セット(50組)
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) タイプシボ加工なし 最大積載荷重(kg)15 折りたたみ時高さ(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無あり 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドリフター用のステンレスカバーです。 天板にかぶせるだけで使用することができます。 塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。
セット内容ゴムシート
1枚
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 材質ポリプロピレン(PP) タイプスライドロックフタ付 容量(L)50 最大積載荷重(kg)15 加工シボ:12か所あり 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・高さ(mm)304
1セット(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。 白色半透明 厚さ(mm)0.24mm 仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし 材質ガラス基布、両面シリコンコーティング ハトメ数なし 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
ネオグレー 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
ネオグレー 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)